制御機器 :「反応器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面 材質【ケース・ナット】SUS303 取付M10 ナット締付トルク 12N・m 検出距離(mm)【最大】鉄□10×10×1t 3.5 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)最大8 出力電流(mA)最大15 出力仕様NPNオープンコレクタ 近接時ON 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面 材質【ケース・ナット】SUS303 取付M14 ナット締付トルク 18N・m 検出距離(mm)【最大】鉄□10×10×1t 3.5 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)最大8 出力電流(mA)最大15 出力仕様NPNオープンコレクタ 近接時ON 表示灯赤色 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面 取付M12ナット タイプ3線式 検出距離(mm)【最大】鉄 □50×t10:6、鉄板t0.1×10:5、鉄板t0.05×10:4、鉄板t0.03×10:2、ハイスドリルΦ2:3 電源電圧(V)DC5~24 出力電流(mA)最大15 応答速度30msec 表示灯赤色 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・細長のスペースにも対応。・ドリル折損検出。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ・アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面 取付M2.5 タイプ3線式 検出距離(mm)【最大】鉄線Φ1:1.0、ハイスドリルΦ1.5:1.5、鉄 □10×1t:1.0 材質(ケース)【本体】耐熱ABS【検出部】SUS304 電源電圧(V)DC5~24 出力電流(mA)最大15 表示灯赤色 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・近鉄センサとしては最小クラス(同社内比較)。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面 タイプ3線式 検出距離(mm)【最大】鉄線 Φ2:1.0、鉄 □30×1t:2.0 材質(ケース)耐熱ABS 電源電圧(V)DC5~24 出力電流(mA)最大15 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・検出面の上下どちらにも対応可能。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面 タイプ3線式 検出距離(mm)【最大】鉄 □30×10t:6.0、鉄 □30×2t:4.0 材質(ケース)GF強化PBT 黒 電源電圧(V)DC5~24 出力電流(mA)最大15 ケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒 出力仕様NPNオープンコレクタ (近接時OFF) 表示灯赤色 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング