制御機器 :「耐熱 ケース」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサ電子工業近鉄スイッチ
センサ形状角型 検出対象 ヘッド形状 使用周囲湿度20~80%RH 動作OFF→ON 電源電圧(V)DC5~24 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 向き磁気検出:上向き 使用周囲湿度(%RH)20~80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサ形状円柱型 ヘッド形状 応差の動き(MD)0.1mm以下 材質(軸)SUS303 電源電圧(V)DC5~24 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) 許容動作頻度(回/分)60以下 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20~95
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・近鉄センサとしては最小クラス(同社内比較)。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面 タイプ3線式 検出距離(mm)【最大】鉄線 Φ2:1.0、鉄 □30×1t:2.0 材質(ケース)耐熱ABS 電源電圧(V)DC5~24 出力電流(mA)最大15 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・細長のスペースにも対応。・ドリル折損検出。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ・アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面 取付M2.5 タイプ3線式 検出距離(mm)【最大】鉄線Φ1:1.0、ハイスドリルΦ1.5:1.5、鉄 □10×1t:1.0 材質(ケース)【本体】耐熱ABS【検出部】SUS304 電源電圧(V)DC5~24 出力電流(mA)最大15 表示灯赤色 検出対象鉄などの磁性体のみ
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります