制御機器 :「抵抗 10オーム」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
577件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
780 税込858
当日出荷

汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~155 寸法l(mm)28 外装色ライトグレー 定格周囲温度(℃)+70
1袋(100個)ほか
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (436種類の商品があります)

仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.6mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
619 税込681
翌々日出荷

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
830 税込913
当日出荷

仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±1%定格電力 = 1W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.1mm高さ = 0.6mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2512厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,398 税込4,838
翌々日出荷

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 5W許容差 = ±2%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 9 (Dia.) x 24.5mm長さ = 24.5mm直径 = 9mmリード径 = 0.8mmMOS5C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,600 税込1,760
当日出荷

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
659 税込725
当日出荷

仕様抵抗 = 10Ωパッケージ/ケース = 2010許容差 = ±1%定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMTケーススタイル = モールドAEC-Q200認定. 2010厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

仕様抵抗 = 0Ωケーススタイル = フォーマル終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小動作温度 = -55℃絶縁コーティングゼロ固定抵抗器. 同サイズのゼロオーム抵抗器で、CFS1 / 4及びCF1 / 4シリーズと同じフォーマット 自動挿入が可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
300 税込330
当日出荷

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様抵抗 = 0Ωケーススタイル = フォーマル終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃絶縁コーティングゼロ固定抵抗器. 同サイズのゼロオーム抵抗器で、CFS1 / 4及びCF1 / 4シリーズと同じフォーマット 自動挿入が可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
300 税込330
当日出荷

仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:10kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:- アズワン品番68-2016-74
1袋(100本)
599 税込659
5日以内出荷

MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器)。小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
仕様●抵抗:2.2Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7023-15
1袋(10個)
349 税込384
欠品中

UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25 抵抗10Ω 許容差±1% 動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155 RoHS指令(10物質対応)対応 テクノロジー金属皮膜
1袋(20個)
649 税込714
翌々日出荷

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = CFケーススタイル = セラミック温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.85 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.85mm最小温度係数 = -450ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.5 W (5 %)、CFS1/2シリーズ. KOAのCFシリーズは、スルーホール炭素抵抗器です。 さまざまな抵抗値のタイプを取り揃えたこの炭素抵抗器は、鉛フリーの終端が施されています。 CFスルーホール抵抗器は、自動装着機との併用に最適です。 CFシリーズは、標準的なCF抵抗器に比べてコンパクトで、ボディサイズが小さくなっています。 CFPシリーズには、難燃性コーティングが施されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
翌々日出荷

炭素皮膜抵抗器 0.25 W 5 % ( 1/8W タイプ) CFS1/4 シリーズ。汎用リード線形抵抗器 同一電力のチップ抵抗器よりも高いパルス耐性を実現 エッジ面材には無鉛クロムを採用
仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●温度係数:-450 → +350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7064-26
1袋(20個)
289 税込318
6日以内出荷

MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器)。小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
仕様●抵抗:3.3Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7023-14
1袋(10個)
569 税込626
6日以内出荷

MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器)。小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
仕様●抵抗:2.7Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6970-62
1袋(10個)
669 税込736
欠品中

仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
540 税込594
当日出荷

仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
540 税込594
当日出荷

MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器)。小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性
仕様●抵抗:1.2Ω●定格電力:2W●許容差:±5%●テクノロジー:金属酸化物●温度係数:±300ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7023-30
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

仕様抵抗 = 220Ω抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W1素子当りの定格電力 = 0.125Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 13.2mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 5SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,000 税込1,100
6日以内出荷

仕様シリーズ = RKC抵抗器の数 = 4許容差 = ±5%定格電力 = 0.5W1素子当りの定格電力 = 0.125Wパッケージ/ケース = SIPケーススタイル = フォーマル回路図 = BUS温度係数 = ±200ppm/℃終端スタイル = Through Hole奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm長さ = 13.2mm最大動作温度 = +155℃端子数 = 5SIL及びDILパッケージ、バス形式(RKCシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5 材質SnCu 使用温度範囲(℃)-55~200 包装ボックス 外装色ラベンダー 定格周囲温度(℃)+70 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

仕様抵抗 = 3Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
500 税込550
当日出荷

仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
780 税込858
当日出荷

仕様抵抗 = 2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最大動作温度 = +200℃MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
500 税込550
当日出荷

仕様抵抗 = 5.6Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
500 税込550
当日出荷

仕様抵抗 = 3.9Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
翌々日出荷

仕様抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最大温度係数 = +300ppm/℃MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
500 税込550
当日出荷

仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,298 税込3,628
当日出荷

仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
780 税込858
当日出荷

仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
830 税込913
当日出荷

仕様抵抗 = 2.2Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
500 税込550
当日出荷

仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
259 税込285
翌々日出荷

仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷

仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
780 税込858
当日出荷

仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最大動作温度 = +200℃MOSX1C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
500 税込550
当日出荷

仕様抵抗 = 5.1Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOSX2C (小型金属皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
500 税込550
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります