インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他
ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず)
仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット
色黒
端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用
設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定
電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給
電流(mA)130
動作環境インターネットに接続できる環境
表示7セグメント数字表示、8桁
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。