さらに商品を絞り込む
  • 共立電子産業
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

制御機器 :「microbit」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • micro bit
  • micro:bit
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット 共立電子産業micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット共立電子産業
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷
micro:bit V2.2をパソコンに接続するためのmicroUSBケーブルのセットです。micro:bitをスタートアップするための最小限のセットです。<br />全ての開発環境がウェブブラウザ上で動作するため、環境構築を行う必要がありません。<br />パソコンがオフラインになってしまった場合でも動作が止まらないように工夫されているため、<br />ネットワーク環境が不安定であってもスムーズに開発を続けることができます。<br />本製品は工事設計認証(いわゆる技適)を取得していますので、日本国内でも適法に使用できます。<br />商品構成:<br />・micro:bit V2.2本体<br /> ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません<br />・USBケーブル 0.5m
仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら