制御機器 :「usb タイプc アダプター」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC5V 3A。プラグ形状:USB Type-C。ケーブル長:約1.2m。 Raspbery Pi 4 Model B動作確認済。 その他の機器では動作確認を取っておりません。"
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時 ケーブル長(m)約1.2 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V 3A 時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-66 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 リップル3%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります