制御機器 :「とうし」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃)25 寸法A(mm)32 寸法B(mm)70 寸法C(mm)38 寸法D(mm)54.5 質量(kg)0.1 フレーム(AF)30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

付属品取付ナット、取扱説明書 材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.8
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日東工業PCS形プラボックス
RoHS
有効深さ(mm)57 ライトベージュ色(5Y7/1) 間口(mm)80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

セット内容六角ボルトM6×30 4コ、六角ナットM6 4コ、樹脂部品 4コ 材質(ボルト) 材質(ナット)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業キャスター
適合機種FVシリーズ セット内容2コ入 質量(kg)0.1 材質(車輪)ナイロン 外形寸法H(mm)50.1 車径(Φ)40 許容質量(kg)25/1コ
1セット(2個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
摘要水洗いで再利用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4 除塵率(%)51
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

ホワイトN9.5 機能スタンダード 連結数5連(連結アース端子)
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

日東工業ハンドル
寸法H(mm)14.3 寸法A(mm)□10.1 寸法F(mm)147.5 寸法D(mm)27 寸法E(mm)30.5 寸法B(mm)76.2 寸法C(mm)21 寸法G(mm)28 回転方向(開けるとき)時計回り・反時計回り 寸法C1(mm)24.4
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容4本入り 材質鉄t2.3 外形寸法D(mm)37 外形寸法W(mm)17.8 塗装色ペールホワイト塗装
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕 表面処理L型レール:黒色クロメートめっき 外形寸法W(mm)450(スリット付台板) 外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板) 搭載可能質量(kg)60
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様AC100V/AC200V 50HZ/60HZ兼用 材質 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)1.6
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ 材質 摘要幅40mm以下のバンド用 表面処理溶融亜鉛すず合金めっき 板厚(mm)コン柱用金具(コン柱受金具):3.2、L形補強バー:2.3
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A) 設置場所屋内用
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ 材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6 許容質量(kg)3
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業標準制御盤
種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 表面処理粉体塗装 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (640種類の商品があります)

用途屋内用 種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 深さ(mm)200 表面処理粉体塗装 分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式 保護等級IP2XC 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

付属品取付ナット、取扱説明書 材質ステンレス(SUS304) 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 板厚(mm)0.8 保護等級IP45 入力端子リード線(1m) 設置場所屋内・屋外兼用 使用湿度(%RH)95以下
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H 材質PC+ABS樹脂 Nホワイトグレー色(N8.5) タイプ高性能タイプ 規格CA(CA200、CA-G04) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級IP65 難燃性5VB 設置場所屋内・屋外兼用 キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
1セット(1個)ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日東工業直入起動盤
用途屋内用 種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 深さ(mm)200 表面処理粉体塗装 分類直入起動盤 保護等級IP2XC 縦(mm)600 横(mm)500 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 適合キャビネットB20-56 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PVC t0.5 ブラック 外形寸法H(mm)444 呼称10U 保護等級EIA(19インチ)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部) 外形寸法W(mm)530
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%) 付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 材質ボデー:PBT+PC樹脂製 ライトベージュ色 定格電圧(V)AC100(単相) 寸法A(mm)100 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)48 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)9.4/7.8 寸法B(mm)100 寸法C(mm)10 保護等級IP3X 最大風量(m3/min)0.24/0.3 材質(カバー)AES樹脂製 入力端子リード線 騒音レベル(dB(A))約31/35 設置場所屋内用 最大静圧(Pa)24/35 取付ファンMU825S-13-F1
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

仕様屋根付、風雨等級:WP50H 材質ステンレス(SUS304) 規格CA(CA-G04) ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付 保護等級IP66 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 材質(ハンドル)亜鉛合金 設置場所屋外用 キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5 扉形式片扉 取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 質量(kg)40 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)1100 外形寸法W(mm)600 外形寸法H(mm)669 パネル取付有効スペース12U
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

質量(kg)1.5 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 深さ(mm)124(30)(半埋込寸法) 縦(mm)325(309)(半埋込寸法) 横(mm)172(156)(半埋込寸法) 盤定格(A)60 適合キャビネットFPCD-1 主幹TB 2P 60A
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 規格EIA 外形寸法W(mm)600
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)600 外形寸法H(mm)600
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型 材質ポリスチレン樹脂 難燃性 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 深さ(mm)124 縦(mm)325(309)(半埋込寸法) 取付基板木製基板(9mm) ボックス板厚(mm)2.5~3.5
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります