制御機器 :「シャーシー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
試験装置・測定装置等を形成するシステムラックの回路ユニット部品取付板に。
材質前面パネル(アルミt3.0)ベース(アルミt2.0)側板(鉄t1.2)
塗装色ペールホワイト
規格JIS
外形寸法W(mm)480
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)10
材質鉄t2.3
塗装色ライトベージュ
外形寸法D(mm)230
RoHS指令(10物質対応)対応
材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕
塗装色ペールホワイト
付属品付属ねじなし
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)10
換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕
塗装色ペールホワイト
付属品付属ねじなし
種別AC100V用
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄t2.3
塗装色ペールホワイト
外形寸法D(mm)30
外形寸法W(mm)480
規格JIS
外形寸法D(mm)100
外形寸法W(mm)480
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。