制御機器 :「スス」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃)25 寸法A(mm)32 寸法B(mm)70 寸法C(mm)38 寸法D(mm)54.5 質量(kg)0.1 フレーム(AF)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品取付ナット、取扱説明書 材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.8
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A) 設置場所屋内用
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

日東工業PCS形プラボックス
RoHS
有効深さ(mm)57 ライトベージュ色(5Y7/1) 間口(mm)80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部) 外形寸法W(mm)530
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


仕様低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工、風雨等級WP40H 材質PC+ABS樹脂 Nホワイトグレー色(N8.5) タイプ高性能タイプ 規格CA(CA200、CA-G04) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級IP65 難燃性5VB 設置場所屋内・屋外兼用 キャビネット板厚(mm)扉・ボデー:3~4 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
1セット(2個)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

付属品取付ナット、取扱説明書 材質ステンレス(SUS304) 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 板厚(mm)0.8 保護等級IP45 入力端子リード線(1m) 設置場所屋内・屋外兼用 使用湿度(%RH)95以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質ポリスチレン樹脂 保護等級IP2X 規格CA(CA200、CA-G04) 難燃性V-1 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板木製基板(9mm) ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質 許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)600 外形寸法H(mm)600
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10枚)
999 税込1,099
欠品中

材質 質量(kg)40 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)1100 外形寸法W(mm)600 外形寸法H(mm)669 パネル取付有効スペース12U
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ホワイトN9.5 機能スタンダード 連結数5連(連結アース端子)
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品 ホワイトN9.5 タイププラスチック製・ドア付 機能スタンダード 主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付 極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

日東工業標準制御盤
種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 表面処理粉体塗装 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (640種類の商品があります)

日東工業直入起動盤
用途屋内用 種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 深さ(mm)200 表面処理粉体塗装 分類直入起動盤 保護等級IP2XC 縦(mm)600 横(mm)500 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 適合キャビネットB20-56 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様屋根付、風雨等級:WP50H 材質ステンレス(SUS304) 規格CA(CA-G04) ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)、ハンドルキャップ付 保護等級IP66 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 材質(ハンドル)亜鉛合金 設置場所屋外用 キャビネット板厚(mm)扉:1.5、ボデー:1.5 扉形式片扉 取付基板鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途屋内用 種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 深さ(mm)200 表面処理粉体塗装 分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式 保護等級IP2XC 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質PVC t0.5 ブラック 外形寸法H(mm)444 呼称10U 保護等級EIA(19インチ)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容4本入り 材質鉄t2.3 外形寸法D(mm)37 外形寸法W(mm)17.8 塗装色ペールホワイト塗装
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容六角ボルトM6×30 4コ、六角ナットM6 4コ、樹脂部品 4コ 材質(ボルト) 材質(ナット)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 許容荷重(kg)30(天井部含む)、15(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)600 外形寸法H(mm)500
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 規格EIA 外形寸法W(mm)600
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部) 外形寸法W(mm)530
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様低ホルムアルデヒド、レーザー穴加工 材質 規格CA(CA100、CA-G04) ハンドル平面ハンドル (小)H-11AN(キーNo.N200:1コ) 保護等級IP2XD キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、前面枠:1.6または2.3 扉形式片扉
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕 表面処理L型レール:黒色クロメートめっき 外形寸法W(mm)450(スリット付台板) 外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板) 搭載可能質量(kg)60
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質スチロール系樹脂 保護等級IP2X(裏面配線穴は除く) 板厚(mm)(ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様AC100V/AC200V 50HZ/60HZ兼用 材質 表面処理クロメートめっき 板厚(mm)1.6
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セット内容ドアストッパ一式、取付用ねじ一式 材質 表面処理クロメートめっき
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング