材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
保護等級IP55
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)
取付基板鉄製基板(1.6mm)
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ポリカーポネート樹脂
カバーねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2
設置場所屋内
取付基板鉄製基板(1.6mm)
高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。
貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。
取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色グレー色(2.5PB9/2近似)
材質ABS樹脂
カバーねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2
設置場所屋内
取付基板鉄製基板(1.6mm)
材質はステンレス(SUS304)ミラー仕上げを使用しています。
開閉が容易なコーナーハンドルです(密閉力が強く南京錠での施錠も可能)。
防水・防じんパッキン付です。
屋内・屋外兼用タイプです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
保護等級IP66
扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×40
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)-30~+70
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)16/15
最大静圧(mmH2O)74/65(7.6/6.6)
最大風量(m3/min)2.5/2.8
材質(フレーム)アルミダイキャスト
入力端子リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))約41/45
材質(羽根)ガラス繊維入りPBT
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
材質鉄
ハンドルIPハンドル・コーナータイプ
保護等級IP65
扉開閉方式片扉
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。スイッチ取付部を設けたタイプです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式2段扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋内、屋外兼用
扉形式片扉
取付基板木製基板25mm
接地端子、パッキン付の公共建築工事標準仕様防水形プルボックスです。
仕様屋外用
材質本体:鉄
色本体:プライマ塗装グレー(N7)
規格IP44
キャビネット板厚(mm)1.6(一辺が400以上は2.3)
電力量計200・250A単独計器が収納可能な屋根付屋外用キャビネット。防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板25mm
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
スイッチ取付部を設けたタイプです。
接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル上扉 封印付キーハンドル(H-26N)下扉 キーハンドル(H-24N)ハンドル(H-28
保護等級IP44
設置場所屋内、屋外兼用
扉形式2段扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。
屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55)
ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。
ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。
内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。
ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。
水抜きキャップを標準付属しています。
ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。
なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工
材質FRP樹脂
タイプ高性能タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
ハンドルIP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
保護等級IP55
塗装色クリーム(2.5Y9/1)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉・ボデー:3~4
縦(mm)300
横(mm)150
深さ(mm)120
種類標準分電盤
色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。
材質スチール
色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 E22-90B)
奥行(mm)120
有効深さ(mm)89
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6
扉形式片扉・ねじ止めドアタイプ
有効深さX(mm)143
材質鉄
保護等級IP66
扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
電力量計200・250A単独計器が収納可能。防水平面ハンドル(H-85)を採用しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋内、屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板25mm
有効深さX(mm)326
材質鉄
ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP65
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6基台:3.2、4.5扉:1.6
扉形式片扉
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)
仕様防塵・防水パッキン付、レーザー穴加工
材質鉄
規格CA(CA-G04)
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
寸法B1(mm)1100
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、テーブル:2.3、基台:2.3
取付基板鉄製基板(2.3mm)、クリーム塗装(2.5Y8/2)
外形寸法縦(mm)1100
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル
保護等級IP44
設置場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板25mm
電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
電力量計の集中管理をするのに適した屋外用集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
材質鉄
ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式3枚扉
取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質鉄
タイプ遮光板付タイプ
保護等級IP54
設置場所屋外用
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
両側面・扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。ルーバー部は金網が付いています。機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質鉄
タイプルーバー付タイプ
設置場所屋外用
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。 機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質鉄
タイプルーバー・遮光板付タイプ
保護等級IP23D
設置場所屋外用
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
大型台風やゲリラ豪雨などの異常気象対策や塩害地域向けとして「耐風雨性」・「高IP」・「高防錆」を実現した屋外用ステンレスキャビネットです。2重パッキン構造により、業界最高レベルの風雨性能、IP性能を実現しています。耐風圧性能が優れています(耐風圧性能75m/s相当)。ハンドル部分の防水・腐食対策としてハンドルキャップを標準装備しています。ドアストッパの標準装備により、突風による扉閉りの危険性を回避します。
用途監視カメラなど重要な機器の保護に。
材質ステンレス(SUS304)
色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 K22-90B)
RoHS指令(10物質対応)対応
機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
材質鉄
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。