中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質鉄
タイプ遮光板付タイプ
保護等級IP54
設置場所屋外用
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット。両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質ステンレス(SUS304)
ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)
保護等級IP54
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5
扉形式片扉
取付基板鉄製2.3mm
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。