制御機器 :「ファン ネジ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業PF 天井大型ファン
エコ商品
定格電圧(V)AC100 付属品取付ねじ取扱説明書 材質(本体)ポリプロピレン 使用温度(℃)-10~+50 定格電流(A)0.23/0.28(0.19/0.23) 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)23.5/28(18/20) 最大静圧(mmH2O)34/31(3.5/3.2)(17.5/19.5)(<1.8/2.0>) 最大風量(m3/min)13.2/13.7(10/10.3) 材質(カバー)ポリプロピレン 入力端子プラグ付電源コード(2.25m) 騒音レベル(dB(A))約39/39.5(29.5/30.5) 材質(羽根)ポリプロピレン 色(マンセル値)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇 金属製ファン
エコ商品
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。 インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 最大風量(m3/min)0.85/1.01 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約31/36 最大静圧(Pa)49/65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容フィルターケース:4個、フィルタ:4枚、取付ねじ:8個、取付ナット:8個 材質フィルターケース:鋼板、フィルタ:ポリエステル 質量(kg)1 保護等級IPX5 最大風量(m3/min)10.7/12.3 塗装色ライトベージュ 寸法(横×縦×深さ)(mm)540×45×15
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 入力端子リード線(1m) 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×40 付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-30~+70 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)16/15 最大静圧(mmH2O)74/65(7.6/6.6) 最大風量(m3/min)2.5/2.8 材質(フレーム)アルミダイキャスト 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/45 材質(羽根)ガラス繊維入りPBT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 入力端子リード線(300)mm 材質(羽根)樹脂
1個
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書 材質取付フレーム:鋼板 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(1m) 材質(ケーシング)アルミダイキャスト 材質(羽根)鋼板
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇
エコ商品
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 材質フレーム:樹脂、羽根:樹脂 タイプDCタイプ 使用温度(℃)-10~+70 入力端子リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度範囲(℃)-30~60 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミニウム合金 入力端子2端子 材質(羽根)樹脂(PC+GF) 使用環境湿度(%)85以下
1個
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 入力端子リード線(1m) 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇
エコ商品
付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書 材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂 タイプ特殊電圧タイプ 使用温度(℃)-30~+60 定格周波数(Hz)50/60 入力端子2端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
仕様屋内・屋外兼用 付属品取付ねじ付 セット内容2コ入 材質本体:AES 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)50
1セット(2個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 単相AC200~240Vに対応しています。 RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40) フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 取付方法はキャビネット外取付・埋込取付の2種類から選択可能です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンスお知らせ機能(表示・出力) 冷風方向を変更可能な風向調整ルーバー付です。
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書、風向調整ルーバー 定格電圧(V)単相 AC200~240 使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50 定格周波数(Hz)50/60 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 設置場所屋内用 冷媒HFO-1234yf 温度設定範囲(℃)30~45 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)35~51 IP等級IP5X(カテゴリー2)
1個
309,800 税込340,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233) ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。 フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示 ・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) ドレン検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンス時期通知機能(表示・出力)
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書 使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50 定格周波数(Hz)50/60 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 設置場所屋内用 冷媒HFO-1234yf 温度設定範囲(℃)30~45 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)35~51 IP等級IP5X(カテゴリー2)
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業角形ルーバー
エコ商品
防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様フィルタ付(ポリエステル製) 付属品取付ねじ付 セット内容2コ入 材質AES樹脂製 保護等級IP4X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)50
1セット(2個)
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇
エコ商品
高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。 国際規格(UL、CSA)に対応しています。 □80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。 拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。 電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-20~+70 入力端子リード線(0.3m) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用 規格IP4X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ 規格IP44 設置場所屋内・屋外兼用
1セット(2個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品取付ねじ、取扱説明書 定格周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-10~+50 使用湿度(%RH)85以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質AES樹脂製 寸法A(mm)250 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30/32 寸法B(mm)250 最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7) 最大風量(m3/min)4.6/5.5 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約58/62
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ)
エコ商品
タイプ樹脂羽根ファンタイプ 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP5X 設置場所屋内用 ファン(使用数)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書 種別側面取付型(キャビネット内・外側取付用) タイプCタイプ、樹脂羽根ファンタイプ 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 保護等級IP5X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業BX-L 換気扇取付金具
エコ商品
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質 塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業FANシャシ
エコ商品
換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕 塗装色ペールホワイト 付属品付属ねじなし 種別AC100V用 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品パッキン、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用 付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂 規格IP3X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。 フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用 付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書 材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス 厚さ(mm)12(フィルター) 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 入力端子2端子 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)80
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業OPHE 小型屋外盤用熱交換器
エコ商品
付属品取付ねじ、端子カバー、取扱説明書、シーリング材、パッキン、カバー用L型レンチ 定格周波数(Hz)50/60 使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/98%R.H以下 ファン(使用数)2 使用温度(℃)キャビネット内/-10~+60キャビネット外/-30~+60 仕様サーモスタット内蔵(動作温度35℃、復帰温度31℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業OPHE 屋外盤用熱交換器
エコ商品
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B 付属品パッキン、シーリング材、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 使用湿度範囲キャビネット内/85%R.H以下キャビネット外/95%R.H以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%) 付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 材質ボデー:PBT+PC樹脂製 ライトベージュ色 定格電圧(V)AC100(単相) 寸法A(mm)100 使用温度(℃)-10~60 寸法D(mm)48 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)9.4/7.8 寸法B(mm)100 寸法C(mm)10 保護等級IP3X 最大風量(m3/min)0.24/0.3 材質(カバー)AES樹脂製 入力端子リード線 騒音レベル(dB(A))約31/35 設置場所屋内用 最大静圧(Pa)24/35 取付ファンMU825S-13-F1
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります