制御機器 :「フリーアクセス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質鉄
塗装色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg
許容静荷重(kg)800
材質本体:鉄
色本体:ブラック塗装
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し、-□2RAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質鉄
塗装色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)400
ウィスカ対策に対応
許容荷重(静荷重)1350kgです。
耐震荷重(1000gal)1200kgです。
レベル調整機能付です。
材質鉄t3.2
塗装色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ブラック
セット内容2本入
RoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付
材質鉄
板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。
前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
材質鉄
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)
付属品キャビネット取付用ねじ付
種別フリーアクセスフロア用
寸法B(mm)100
板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。