セット内容4本入り
材質鉄t2.3
外形寸法D(mm)37
外形寸法W(mm)17.8
塗装色ペールホワイト塗装
材質鉄t2.3
塗装色ペールホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3
適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH
質量(kg)6.3
外形寸法D(mm)600
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)100
マウントレールを標準装備しています。
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)250
ラックマウントセット(FCX-ZE)はフカサ600・800mm用です。
マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、スライドレールDがセットになっています。
マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。
パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)・JIS規格の2種類を取り揃えています。
マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質(マウントアングル、マウントレール)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (スライドレールD)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)静荷重:600(マウントレール4本の場合)
マウントレールを標準装備しています。
材質本体:鉄
色本体:ライトべ一ジュ塗装(5Y7/1)、ベースはブラック塗装(N1)
板厚(mm)(天井板・底板)1.6、(ベース)2.3、(側板・背面板)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容静荷重(kg)250
19インチマウントユニットをスライドさせるための専用オプションパーツです。
キャビネットの基板および、HUB収納キャビネット(THR)のマウントユニット取付レールに取り付けが可能です。
スライド機能により、省スペース用キャビネット選定時の作業スペースが確保できます。
材質本体:鉄
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。