さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(5)
  • テンパール工業(255)
  • Panasonic(パナソニック)(569)
  • 日東工業
  • 内外電機(135)
  • 三菱電機(49)
  • 未来工業(15)
  • 河村電器産業(1,797)
  • 富士電機(7)
  • 音羽電機工業(7)
  • マルヤス電業(978)
  • ブランドをもっと見る
  • 6(12)
  • 8(13)
  • 10(13)
  • 12(13)
  • 14(13)
  • 16(15)
  • 18(11)
  • 20(14)
  • 22(12)
  • 26(11)
  • 分岐回路数をもっと見る
  • 300(8)
  • 320(8)
  • 350(10)
  • 400(11)
  • 428(7)
  • 464(7)
  • 500(42)
  • 536(7)
  • 600(11)
  • 700(9)
  • 横(mm)をもっと見る
  • 400(17)
  • 500(19)
  • 600(19)
  • 700(18)
  • 800(22)
  • 900(19)
  • 1000(23)
  • 1100(17)
  • 1200(19)
  • 1400(16)
  • 縦(mm)をもっと見る
  • 53(2)
  • 80(2)
  • 105(1)
  • 111(1)
  • 120(29)
  • 124(5)
  • 140(1)
  • 160(25)
  • 200(19)
  • 250(2)
  • 深さ(mm)をもっと見る
  • クリーム(14)
  • ベージュ(7)
  • ホワイト(22)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(19)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(87)
  • 50,000-100,000円(85)
  • 100,000円以上(43)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

制御機器 :「分電盤」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 分電盤 カバー
  • 分電盤用遮断器
  • 分電盤 キー
159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53
分電盤ユニット 日東工業分電盤ユニット日東工業
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。
質量(kg)6材質(本体)鉄t1.2、t1.6タイプ横一列単系統プチスリムタイプ規格EIA深さ(mm)105呼称5U縦(mm)221横(mm)482.5分岐ブレーカ容量PN2P20A
HSB形ホーム分電盤 日東工業HSB形ホーム分電盤日東工業
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
情報分電盤用ボックス 日東工業情報分電盤用ボックス日東工業
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)縦(mm)325深さ(mm)124形状露出・半埋込共用型材質(本体)ポリスチレン樹脂板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5難燃性V-1RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆取付基板木製基板9mm
ホーム分電盤 セパレータ 日東工業ホーム分電盤 セパレータ日東工業
499税込549
1個
3日以内出荷
付属機器取付スペースに取付可能。 別系統の電源の引込開閉器を取付ける場合にご利用ください。
仕様セパレータ・HMD用
CPNL 電灯分電盤 日東工業CPNL 電灯分電盤日東工業
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
深さ(mm)120種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
分電盤ユニット 日東工業分電盤ユニット日東工業
87,980税込96,778
1台
9日以内出荷
情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)板厚(mm)1.2、1.6分岐内容PNX52T 2P 20A
ホーム分電盤 日東工業ホーム分電盤日東工業
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
HMDタイプ分電盤 日東工業HMDタイプ分電盤日東工業
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
スチール製ホーム分電盤
用途テナントや商業施設向けにセキュリティ性を向上させたHMDタイプ仕様●2P1E20A:10●2P2E20A:4●箱体材質:鋼板(一部 アルミ・樹脂)●速結アース端子:10質量(kg)7.7スペース2深さ(mm)95縦(mm)400横(mm)320塗装色クリーム色(2.5Y9/1)日塗工(L22-90B)分岐回路数14盤定格(A)40主幹容量(A)50主幹ELB3P50AF50AF30
一種耐熱分電盤 日東工業一種耐熱分電盤日東工業
298,800税込328,680
1個
4日以内出荷
標準動力分電盤 日東工業標準動力分電盤日東工業(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
アイセーバ標準動力分電盤 日東工業アイセーバ標準動力分電盤日東工業
1台
取扱い終了
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
HMB形ホーム分電盤 日東工業HMB形ホーム分電盤日東工業
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
プチセーバプラグイン電灯分電盤 日東工業プチセーバプラグイン電灯分電盤日東工業
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能
用途標準電灯盤深さ(mm)120縦(mm)500横(mm)400分岐回路数8予備スペース2主幹ブレーカ種類漏電60A分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ2P20A
スリムセーバCNA電灯分電盤 日東工業スリムセーバCNA電灯分電盤日東工業
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)120種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤日東工業
91,980税込101,178
1台
5日以内出荷
プラグイン小型高性能電灯分電盤
用途基本タイプ適合分岐2P2E:6寸法外径:400×800×120(ヨコ×タテ×フカサ)塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)ブレーカGK108NA3P100AF100(主幹ブレーカ100A 協約型)、分岐:PN 2P 20A分岐回路数28予備回路数8適合キャビネットB12-48C主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(小型高性能ブレーカ)
テナント用・アイセーバ電灯分電盤 日東工業テナント用・アイセーバ電灯分電盤日東工業
118,800税込130,680
1台
7日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
パイプシャフト用・動力分電盤 日東工業パイプシャフト用・動力分電盤日東工業
109,800税込120,780
1台
11日以内出荷
横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53CPS3P30A
ねじタイプ電灯分電盤 日東工業ねじタイプ電灯分電盤日東工業
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
ホーム分電盤 分岐回路用シール 日東工業ホーム分電盤 分岐回路用シール日東工業
999税込1,099
1セット(10枚)
当日出荷
セット内容10枚入種別分岐回路用シール
プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業プチセーバ標準電灯分電盤日東工業
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
アイセーバ標準電灯分電盤 日東工業アイセーバ標準電灯分電盤日東工業
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
PEP動力分電盤 基本タイプ 日東工業PEP動力分電盤 基本タイプ日東工業
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
PEP基本タイプ
用途動力分電盤仕様旧品名記号:PEP3-04JC、屋内用:IP2XDクリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(縦×横×深さ)(mm)500×600×120ブレーカ分岐:NE53CPS3P30A分岐回路数4予備回路数0適合キャビネットB12-56C主幹GE53A3P30AF30MA分岐内容プラグインサーキットブレーカ
プチセーバ電灯・動力分電盤 日東工業プチセーバ電灯・動力分電盤日東工業
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷
深さ(mm)160種類標準分電盤
二種耐熱分電盤 日東工業二種耐熱分電盤日東工業
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
テナント用・プチセーバ電灯分電盤 日東工業テナント用・プチセーバ電灯分電盤日東工業
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ分岐ブレーカ容量PN2P20A
HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業HCD形ホーム分電盤(ドア付)日東工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業BJ形分電盤用自立キャビネット日東工業
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様屋内用材質本体:鉄RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3(方眼目盛なし)キャビネット板厚(mm)扉2.3、ボデー2.3、基台3.2または4.5天面・下面開口プレート1.6
アイセーバ 電灯・動力分電盤 日東工業アイセーバ 電灯・動力分電盤日東工業
108,800税込119,680
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
電子式WHM付ホーム分電盤 日東工業電子式WHM付ホーム分電盤日東工業
59,980税込65,978
1個
11日以内出荷
HPD形ホーム分電盤(ドア無) 日東工業HPD形ホーム分電盤(ドア無)日東工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
情報分電盤用ボックス・ドア開閉式 日東工業情報分電盤用ボックス・ドア開閉式日東工業
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型材質ポリスチレン樹脂 難燃性ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付深さ(mm)124縦(mm)325(309)(半埋込寸法)取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)2.5~3.5
PEP・PSP 動力分電盤 基本タイプ 日東工業PEP・PSP 動力分電盤 基本タイプ日東工業
87,980税込96,778
1台
7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)日東工業(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)仕様リミッタスペース付種類ホーム分電盤盤定格(A)30/100V分岐ブレーカ種類安全ブレーカ分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
ホーム分電盤 中継用アース端子 日東工業ホーム分電盤 中継用アース端子日東工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
5日以内出荷
複数のアースを一括する場合にご利用ください。
セット内容10コ入
手動切替機能付重要負荷分電盤 日東工業手動切替機能付重要負荷分電盤日東工業
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付連結数5連(連結アース端子)開閉器(ブレーカ)手動切替開閉器:30A
協約形プラグイン小型動力分電盤 日東工業協約形プラグイン小型動力分電盤日東工業
1台
取扱い終了
種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
スリムセーバCPA電灯・動力混合分電盤 日東工業スリムセーバCPA電灯・動力混合分電盤日東工業
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
横(mm)500深さ(mm)120種類標準分電盤主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類(電灯)スリムサーキットブレーカ/(動力)サーキットブレーカ主幹ブレーカ容量(電灯)NK58N3P50A/(動力)NE53C3P50A分岐ブレーカ容量(電灯)NX51A2P1E20A/(動力)NE53C3P30A
PEP-S・PNP-S 動力分電盤 片側配置タイプ 日東工業PEP-S・PNP-S 動力分電盤 片側配置タイプ日東工業
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
横(mm)350予備スペース0

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら