制御機器 :「動力制御盤」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
種類標準分電盤
予備スペース0
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。メーターパネルの開閉には、平面ハンドル(H-11AN)を使用しています。天面には照明パネルの取付けが可能です。利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
寸法D(mm)81
寸法W(mm)116
ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)
保護等級IP54
寸法U(mm)181
寸法V(mm)93
設置場所屋外用
寸法R1(mm)55
寸法R2(mm)108
材質(基板)鉄製2.3mm
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5メーターパネル:2.3下面開口プレート:1.6
扉形式片扉
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6
取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
動力盤、制御盤の二次送りにご利用ください。
主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です。
二次送りは電線配線の仕様となります。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質バーホルダ:変性PPE、バリアホルダ:変性PPE、銅バー:銅、拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル
表面処理光沢すずめっき(銅)
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)68用
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。