制御機器 :「小型 ブレーカ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36.2
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)1.5
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)25
寸法A(mm)32
寸法B(mm)70
寸法C(mm)38
寸法D(mm)54.5
質量(kg)0.1
フレーム(AF)30
種類標準分電盤
主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ
分岐ブレーカ容量NX53PS3P30A
付属品取付金具
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
小型・軽量のプラスチック製ボックスです。
カバーは外れ防止機構付(ねじ式)です。
ブレーカ・IECレール取付用のボス付きです。
入出線用グロメット(Φ10×2)付です。
色ライトベージュ色
材質ABS樹脂
保護等級IP43
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×90×80
カバー持上式
質量(kg)0.17
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2
取付ピッチ(mm)(ブレーカ)62(IECレール)90
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板なし(ボデー直付)
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
他社製CTと組合わせてご利用できます。
LT取付台、ブレーカ取付台と合わせてご利用ください。
分電盤の小型化が可能です。
定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、CTバー3コ、LT取付台(25LTのみ)1コ、スペーサ(40LTのみ)2コ
材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。
収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc)
カバーの着脱は、スライド方式です。
カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。
外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。
天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。
高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
色Nホワイトグレー色(N8.5)
材質AAS樹脂
保護等級IP44
カバーかぶせスライド式
板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3
設置場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
横(mm)500
深さ(mm)200
種類標準分電盤
分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ
分岐ブレーカ容量PN2P20A
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。