制御機器 :「屋外 換気扇」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業換気扇付丸形ルーバー
エコ商品
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂 仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%) 付属品取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IP55(カテゴリー2) 使用温度(℃)-10~60 深さ(mm)47 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 寸法B(mm)47 最大風量(m3/min)0.21/0.25 寸法A(Φmm)120 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/46 設置場所屋内・屋外兼用 最大静圧(Pa)44/60 使用環境湿度(%)95以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業盤用換気扇 金属製ファン
エコ商品
ステンレス製ルーバー[フィルタ付]などの屋外使用可能なルーバーに取り付けることにより、屋外キャビネットでの使用が可能です。 インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモーターの焼損を防止します。
付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書 材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:鋼板 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 最大風量(m3/min)0.85/1.01 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約31/36 最大静圧(Pa)49/65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ナット、取扱説明書 材質ステンレス(SUS304) 使用温度(℃)-10~60 定格周波数(Hz)50/60 板厚(mm)0.8 保護等級IP45 入力端子リード線(1m) 設置場所屋内・屋外兼用 使用湿度(%RH)95以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

日東工業換気扇付丸形防水ルーバー
エコ商品
屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内・屋外兼用 付属品取扱説明書 材質本体:PBT+PC樹脂製 規格IP55 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 最大風量(m3/min)0.21/0.25 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/46 最大静圧(Pa)44/60 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用熱対策制御盤キャビネットRA-LDBに□92mmファンを取り付ける場合にご使用ください。 ファン取り付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。 ルーバーのリングで固定するため、取り付け作業が簡単です。 導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。
セット内容導風金具、換気扇取付金具 材質本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y8/2) 板厚(mm)1.6
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

19型マウント機器をヨコに搭載するタイプです。すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200) 保護等級IP44 取付部19型マウントユニット(2.3mm) 設置場所屋外用 キャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6遮光板:0.8基台:3.2下面開口プレート1.6 扉形式片扉(前後共に扉式)
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸形防水ルーバー(WLP)と換気扇付丸形防水ルーバー(WLP-K)を組合せたシリーズです。 IP55の高気密を維持しながら内部機器の熱対策が可能です。
ライトベージュ色(5Y7/1) 材質PC+ABS樹脂 保護等級IP55 板厚(mm)(キャビネット)扉、ボデー:3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板木製基板(15mm)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 適合基板寸法(mm)(19インチマウントアングル)2.3 扉形式片扉(前後ともに扉式)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1) 仕様ステンレス製ルーバー付(SLS-17Fクリーム色タイプ、4ヵ所)低騒音・防湿型換気扇付(排気用、上部2ヵ所)可変式温度調節器付(PTV-M61A)プラグ付電源コード付 材質アルミ ハンドル防水平面ハンドル H-85(キーNo.N200) 保護等級IP44 取付ユニット3U RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 取付基板19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります