持ち運びに便利な取手付です。コンセント用引出口が付いています。(フカサ200, 250mmでヨコ700mm以下)。収納式の仮設バーが付いています。錠収納式平面ハンドルを採用しています。(南京錠取付可能です)。JIS安全色 黄赤(危険な場所に使用)を採用しています。
塗装色オレンジ塗装(2.5YR6/14)
材質鉄
ハンドル錠収納式平面ハンドル(南京錠取付可能)
保護等級IPX3
設置場所屋外
キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6
取付基板木製15mm
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質鉄
仕様幅20mm以下のバンド用
セット内容金具2本、取付ねじ
表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)3(PCM-0:2.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。