制御機器 :「工場 収納」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業キーボードユニット
エコ商品
FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット 防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕 塗装色ライトベージュ 質量(kg)6.5 外形寸法D(mm)90 外形寸法W(mm)550 外形寸法H(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内 搭載可能質量(kg)5
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります