制御機器 :「後付 引き出し」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
取手にはアルミ型材を使用しており、ラック本体にマッチします。
スライド部には、ボールベアリングを使用していますので開け閉めがスムーズです。
材質カバー・ボデー〔鉄t1.2〕、取手・ブラケット〔アルミ〕
塗装色ライトベージュ
付属品付属ねじなし
外形寸法D(mm)404
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)10
上部に機器がある場合でもユニットを引き出すことにより余長の収納作業ができます。
ブラケットの移動により、ユニット位置の変更が可能です。
(前:50mm、後:50・100mm)前面にコードガイド(RD96-1PK)が取付可能です。
搭載可能質量3kgです。
材質本体:鉄
質量(kg)3.3
色本体:ブラック
規格(EIA規格)19インチ
板厚(mm)1、1.2、2.3
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。