制御機器 :「漏電検出器」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラッキング、ケーブル断線、ショートなどで発生する火花放電を検出
用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。 仕様ブザー:火花放電検出時または誤配線時、●電圧低下異常時に鳴動、●ブレーカ遮断:疑似漏電方式 感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します、●交換推奨期間:10年~13年、●接点出力:無電圧a接点 DC30V 1A 消費電力(W)約3 定格電圧単相三線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)50/60Hz 検出距離配線長さ:最大70m 検出距離は使用環境によって変化します。
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります