制御機器 :「監視カメラ屋外用」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業耐風雨キャビネット
エコ商品
大型台風やゲリラ豪雨などの異常気象対策や塩害地域向けとして「耐風雨性」・「高IP」・「高防錆」を実現した屋外用ステンレスキャビネットです。2重パッキン構造により、業界最高レベルの風雨性能、IP性能を実現しています。耐風圧性能が優れています(耐風圧性能75m/s相当)。ハンドル部分の防水・腐食対策としてハンドルキャップを標準装備しています。ドアストッパの標準装備により、突風による扉閉りの危険性を回避します。
用途監視カメラなど重要な機器の保護に。 材質ステンレス(SUS304) クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 K22-90B) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業BP12-D ドーム窓
エコ商品
監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 取付穴(mm)Φ151 保護等級IP55 取付穴径(Φmm)151 設置場所屋内・屋外兼用 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ) 対応板厚(mm)0.8~4 材質(窓)ポリカーポネート(透明)
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります