扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用
材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂
色ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)
有効深さ(mm)59
仕様屋内用
材質PC+PBT樹脂
タイプΦ30穴加工
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)59
仕様屋内用
材質PC+PBT樹脂
色ライトベージュ色(5Y7/1)
タイプ穴加工なし
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級IP66/67F
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質PC+PBT樹脂
有効深さ(mm)59
保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
仕様屋内用
タイプΦ22穴加工
穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
押ボタンや操作スイッチの誤操作防止にご利用ください。
樹脂カバーにマグネットが付いているため、取付け・取外しが簡単です。
材質AS樹脂(透明)
仕様マグネット付
付属品フランジナット2コ
1セット(10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
FAパソコン、CRT等を搭載した制御盤、ラックのキーボード収納用ユニット
防塵パッキン付ですので、塵・埃の多い工場内での使用にも適しています。
材質テーブル〔ABS樹脂〕ボデー〔鉄t1.6〕キーボード取付ベース〔鉄t1.6〕アクリル扉〔透明アクリルt4.0〕
塗装色ライトベージュ
質量(kg)6.5
外形寸法D(mm)90
外形寸法W(mm)550
外形寸法H(mm)320
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)(キーボード)W483×H50×D211以内
搭載可能質量(kg)5
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。