制御機器 :「鉄 台」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
131件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質 塗装色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg 許容静荷重(kg)800
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付 材質 板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

日東工業台板
エコ商品
材質本体:鉄 厚さ(mm)1.6 質量(kg)3.4 本体:ペールホワイト塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

日東工業台板
エコ商品
材質鉄t1.6 塗装色ペールホワイト 仕様FKP・(D)FR用 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業FCX台板
エコ商品
セット内容台板1枚、取付ボルト 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,698 税込7,368
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業基台安定板
エコ商品
フラットなデザインです。 キャビネットの転倒防止補助用にご利用ください。
セット内容安定板2枚、取付ねじ一式 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合キャビネット(mm)自立キャビネット(E-Aなど)フカサ350用
1セット(2個)
7,098 税込7,808
5日以内出荷

日東工業ZA-F 基台
エコ商品
OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。 前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
材質 塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B) 付属品キャビネット取付用ねじ付 種別フリーアクセスフロア用 寸法B(mm)100 板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業スリット付台板
エコ商品
各種機器等の据え置き台に。 〔FKP・(D)FR・CRB用〕 放熱用のスリットが付いています。 スリット付台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65)が必要です。
材質鉄t2.3 塗装色ペールホワイト 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


日東工業EX-2Z 自立用基台
エコ商品
前面パネルは、取外し可能です。 レベル調整機能付です。 ケーブル支持クリップ取付穴付です。
材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1セット
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キーボード等の出し入れに。 マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
材質台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6) 塗装色ペールホワイト 質量(kg)5.5 外形寸法D(mm)405 外形寸法W(mm)428 外形寸法H(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部) 外形寸法W(mm)530
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業EX-1Z 自立用基台
エコ商品
配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
材質 寸法B(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

19インチマウントユニットをスライドさせるための専用オプションパーツです。 キャビネットの基板および、HUB収納キャビネット(THR)のマウントユニット取付レールに取り付けが可能です。 スライド機能により、省スペース用キャビネット選定時の作業スペースが確保できます。
材質本体:鉄 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウィスカ対策に対応 許容荷重(静荷重)1350kgです。 耐震荷重(1000gal)1200kgです。 レベル調整機能付です。
材質鉄t3.2 塗装色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基本ユニット(IPD-PA)に主幹ブレーカを接続する連結バーとブレーカ取付台がセットになっています。
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:鉄、ジョイントバー:銅 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 表面処理光沢すずめっき(銅)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20.5 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)150
1セット
7,198 税込7,918
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

セット内容2コ入 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し、-□2RAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質 塗装色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)400
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

セット内容スリット付台板×1コ〔鉄 t1.6〕、L型レール×2本〔鉄 t2.3〕 表面処理L型レール:黒色クロメートめっき 外形寸法W(mm)450(スリット付台板) 外形寸法H(mm)18.5(スリット付台板) 搭載可能質量(kg)60
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質鉄(溶融めっき鋼板) 適合(キャビネット)FUL全機種 質量(kg)2.4 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,088 税込4,497
5日以内出荷

1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
材質 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)3.5、4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3 適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH 質量(kg)6.3 外形寸法D(mm)600 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)18.5 呼称1U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)100
1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 寸法Z(mm)360 ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上 寸法N(mm)395 寸法O(mm)320 寸法C3(mm)370 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質 寸法L(mm)182.5 寸法Z(mm)264 ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上 ボルト数4 寸法N(mm)295 寸法O(mm)220 寸法C1(mm)290 寸法C2(mm)365 寸法C3(mm)270 設置場所屋内用 寸法R1(mm)55 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質 寸法Z(mm)110 ハンドル防水平面ハンドル(大)H-87 ボルト数2 設置場所屋内用 寸法R1(mm)55 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2下面開口プレート:1.6
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質 寸法Z(mm)210 寸法N(mm)245 寸法O(mm)170 寸法C3(mm)220 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質 ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6 基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6 基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6 基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480
1個
95,980 税込105,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6 基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480
1個
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5 規格EIA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

日東工業19型マウントユニット
エコ商品
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(近似) 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業スイッチパネル
エコ商品
ドアユニットの機器取付台としてご利用ください。
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業FSL LANタイプ
エコ商品
台板、天井換気扇と配線処理用パーツがセットになっています。
材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)600
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能! (W375mm×H330mm×D63mm以内) 2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。 マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。 ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。 キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)
材質ボデー、マウス台:アルミ t1.5ケーブルサポート:鉄 t1.2キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6ディスプレイ収納台:鉄 t2.3 塗装色ブラック 質量(kg)10 規格EIA 外形寸法W(mm)482.6 外形寸法H(mm)88 呼称2U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

日東工業ブラインドパネル
エコ商品
自立用基台(左右分割タイプ)(EX-2ZD)と合わせてご利用ください。 配線などのブラインドにご利用ください。
セット内容1枚入 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング