制御機器 :「100V用プラグ」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラック内の温度をデジタル表示します。 ラック内温度によりファンをON・OFF制御可能です。( 有電圧AC100V a接点出力) 温度異常時は警報出力が可能です(無電圧a接点出力) 電源プラグ接続の簡単配線です。(電源およびファン配線部)
仕様警報接点付、AC100-240V用センサ長さ約2m 材質本体:鉄 質量(kg)0.5 本体:ブラック塗装 板厚(mm)1.6 呼称1U 誘導負荷(A)AC100V 1(cosθ=0.4) 制御容量(有電圧a接点出力)AC100V 2A(抵抗負荷) 警報容量(無電圧a接点出力)AC250V 2A(抵抗負荷)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

日東工業換気扇付パネル(FS用)
エコ商品
主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。 背面板の上部スリット位置にも取付け可能です。
材質パネル鉄t1.0 塗装色ブラック 仕様AC100V(電源プラグコード付)□120換気扇・低騒音タイプ×3コ 外形寸法D(mm)59 外形寸法H(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

15A抜止形コンセント出力
材質 塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5) 仕様2PE付15A 5ヶ口(ダブルコンセント10ヶ口)単相2線 電圧100VNX52A 2P20A安全ブレーカ電源プラグコード付 質量(kg)6 規格JIS 外形寸法D(mm)325 外形寸法W(mm)482.5 外形寸法H(mm)50
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります