制御機器 :「11kw モーター 寸法」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数・素子数3P3E 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm)75 定格絶縁電圧(V)AC250 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)2.5(AC200) 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 付属品端子カバー 寸法A(mm)75 定格絶縁電圧(V)AC250 寸法D(mm)80 寸法B(mm)125 寸法C(mm)62 JIS(sym)定格遮断容量(kA)(AC200V)2.5 端子構造(電源側)プラグイン(負荷側)線押え端子 M5 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続不可 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途モータ保護兼用 付属品端子カバー 寸法D(mm)80 寸法B(mm)125 寸法C(mm)62 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

付属品端子カバー 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)146 寸法C(mm)62 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

日東工業標準制御盤
種類制御盤 電圧(V)200(三相3線式) 表面処理粉体塗装 色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1) 主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (640種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります