制御機器 :「35mm」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ターミナルユニットを固定する金具です。1組のレール式端子台を組立てるのに2コ必要です。
適合レールIEC35mmレール
1セット(20個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 質量(kg)0.3 タイプ壁掛け 寸法L(mm)100 寸法A(mm)130 寸法B(mm)195 寸法C(mm)35 寸法M(mm)133 寸法N(mm)87 適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電線保護にご利用ください。
材質ナイロン 適合板厚(mm)0.8~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)500 逆接続 寸法HM4 定格使用電圧(AC V)460 定格使用電圧(DC V)125
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業ブレーカ取付台
RoHS
付属品取付ねじ付 材質鋼板 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ABCパーツ・TKと組合わせて、トグルスイッチやボリュームをDIN(IEC)レールに取付け可能です。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 スイッチ取付金具が容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.2 適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
3,898 税込4,288
当日出荷

1台ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

2Uのスペースで15型・17型液晶ディスプレイとミニキーボードが収納可能! (W375mm×H330mm×D63mm以内) 2Uサイズで15型・17型液晶ディスプレイ・ミニキーボードを収納することが可能です。 マウスを操作する際、便利なマウス台がついています。 ミニキーボードは、W340×H35×D165mm以内です。 キーボード台最大スペースW400×D180mm(配線グロメット含む)
材質ボデー、マウス台:アルミ t1.5ケーブルサポート:鉄 t1.2キーボード台、ブラケット、山型レール、正面パネル:鉄 t1.6ディスプレイ収納台:鉄 t2.3 塗装色ブラック 質量(kg)10 規格EIA 外形寸法W(mm)482.6 外形寸法H(mm)88 呼称2U RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)10
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷

材質スチロール系樹脂 アイボリー色(5Y9/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東工業DHホルダー
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。 端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質鋼板 仕様取付金具付 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)2.3 適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントをDIN(IEC)レールに取付けるためのアタッチメントにご利用ください。 一度コンセントを金具に取付ければ、あとは工具を使わずにワンタッチでDIN(IEC)レールに取付けられますので、省力化が図れます。 メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着可能です。
材質鋼板、ばね材 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.2 適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様配線用 付属品取付ねじ付 材質主幹リードバー:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
特価
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10個)
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1セット(20個)
8,798 税込9,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日東工業アイボルト
RoHS
材質 表面処理クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
4,698 税込5,168
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーカへの直接接続ができます。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、ジョイントバー3コ、保護板1コ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スズめっき銅 導電率93.0%以上 電気抵抗(Ω/cm2)1.64 RoHS指令(10物質対応)対応 シールド効果45dB以上(1M~1000MHz)
1巻
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業DHホルダー
富士電機(株)製 栓型ヒューズ接続ベース(AFA60)をDIN(IEC)レールに固定する際にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に固定できます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 栓形ヒューズ接続ベースが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.2 適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷

DIN(IEC)レールに取付けて、コンセントの取付補助金具にご利用ください。 1ヵ所の固定ねじでDIN(IEC)レールの任意の位置に取付けができます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 コンセントが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.2 適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業一次送りユニット
RoHS
配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ 材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各メーカー(TDKラムダ(株)・NECトーキン(株))ノイズフィルターの取付補助金具としてご利用ください。(適用機種につきましては、メーカーホームページをご覧ください。) 中板に直接取付ける必要はありません。1ヵ所の固定ねじを締め付けるだけで、DIN(IEC)レールに任意の位置に固定できます。 取付ビスに皿ビスを採用(取付ビス穴を落とし加工)し、取付面をフラットにしています。 ノイズフィルターが容易に取付けできるようにタップ加工済です。
材質SPC 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.2 適合レールIEC35mmレール
1セット(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日東工業CT取付ユニット
RoHS
他社製CTと組合わせてご利用できます。 LT取付台、ブレーカ取付台と合わせてご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、CTバー3コ、LT取付台(25LTのみ)1コ、スペーサ(40LTのみ)2コ 材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPE RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:変性PPE、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:塩化ビニル 表面処理光沢すずめっき(銅)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業ABCパーツ(PBK)
押ボタンスイッチ取付金具としてご利用ください。
材質鋼板 表面処理三価クロメートめっき 板厚(mm)1.6
1セット(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東工業二次分岐セット
RoHS
配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品取付ねじ付 材質バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート 表面処理光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業ワイドバー
RoHS
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。 バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。
セット内容ワイドバーLT、R・S・T相各1コ 材質本体:銅 表面処理光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット側面などへのIoT機器拡張用に適した薄型プラボックス・バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス 材質バイオマス PC樹脂 ホワイト色 規格IP65 設置場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.59MB) キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5 扉形式片扉 取付基板木製基板(9mm)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオマス材料を使用したIoT機能収納用薄型プラボックス ・マスバランス方式で生産したバイオマス樹脂材料を使用しています。・台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の侵入を防ぎます。(WP40H)・電波透過性に優れており、無線LAN機器などの収納が可能です。・南京錠(お客様でご用意ください)による施錠が可能です。・逆扉での使用も可能です。
用途IoT機器の収納に適し、高い防塵・防水性能を有した薄型プラボックス 材質バイオマス PC樹脂 ホワイト色 規格IP65 設置場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.59MB) キャビネット板厚(mm)扉・ボデー2.5 扉形式片扉 取付基板木製基板(9mm)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります