材質銅
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム間口やシステムレール間に最大サイズの鉄製基板(FCX12)(155頁)が容易に取付可能です。
ただし、適用範囲はFCX12-6□以内のサイズまでです。
万能パネルも取付可能です。
ヨコ800mm以下のFJシリーズのみ取り付けが可能です。
セット内容金具4コ、取付ねじ
材質本体:鉄
質量(kg)0.4
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
表面処理光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームの穴に取り付けてご利用ください。
50mmピッチで任意の位置に固定できます。
セット内容連結金具R、L、パッキン、取付ボルト(M10-25)ナット(M10)、ねじ
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)150/2本(等分布荷重)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。