制御機器 :「すずめ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ケーブル取り付けコネクタ.DINねじロック.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド
極数5
シリーズC091A
定格電圧(V)100
定格電流(A)4
DIN(ナンバー)DIN41524
保護等級IP40
動作温度(℃)(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズM16
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ケーブル取り付けコネクタ.DINねじロック.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド
極数7
シリーズC091A
定格電圧(V)100
定格電流(A)4
DIN(ナンバー)DIN45329
保護等級IP40
動作温度(℃)(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズM16
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
パネル取り付けコネクタ.タイプ4と5のねじロック式一体型パネル取り付けねじロックプラグ/ソケットです。固定用リングナットと銀めっきコンタクトを備えています。.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド
極数5
シリーズC091A
定格電圧(V)100
定格電流(A)4
DIN(ナンバー)DIN41524
保護等級IP40
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタサイズM16
接合型ネジロック
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
パネル取り付けコネクタ.タイプ4と5のねじロック式一体型パネル取り付けねじロックプラグ/ソケットです。固定用リングナットと銀めっきコンタクトを備えています。.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド
極数8
シリーズC091A
定格電圧(V)100
定格電流(A)4
DIN(ナンバー)DIN45326
保護等級IP40
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズM16
接合型ネジロック
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)38.76
幅(mm)12.17
サイズD-Subシェル:A
ピッチ(mm)2.74
極数15
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)30.43
幅(mm)12.17
ピッチ(mm)2.74
極数9
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)52.65
幅(mm)12.17
ピッチ(mm)2.76
極数25
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)68.94
幅(mm)12.17
サイズD-Subシェル:C
ピッチ(mm)2.76
極数37
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)30.43
幅(mm)12.17
ピッチ2.74mm
極数9
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)38.76
幅(mm)12.17
ピッチ2.74mm
極数15
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)68.94
幅(mm)12.17
ピッチ2.76mm
極数37
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ
タイプソケットストリップ
ピッチ(mm)2.54
極数6
定格電圧1kV
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ
タイプ基板対基板
ピッチ(mm)2.54
極数20
シリーズ76342
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1セット(23個)
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
かん合ヘッダについては、品番を参照.低プロファイルSMT縦型レセプタクル.Dubox基板対基板低プロファイルSMT縦型レセプタクルは、挿入力を低く抑えるために予めストレスがかけられたデュアルビーム設計コンタクトを備えています。このDubox基板対基板低プロファイル垂直レセプタクルのコンタクトのめっきは、かん合部分に0.76μm金めっき、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。.メーカー型番キー:.89898-3xxLF:SMT、2列、デュアルエントリ91601-3xxLF:SMT、1列、トップエントリ
タイプ基板対基板
ピッチ2.54mm
極数10
シリーズ71991
定格電圧1kV
定格電流(A)12
行数2
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ACZシリーズDタイプシャーシコネクタ。Dサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能。はんだバケット接続。先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクト。ポジティブラッチロックシステム。垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)
極数3
定格電流(A)15
材質(ハウジング)亜鉛合金
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)錫
接続方向ストレート
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥740
税込¥814
7日以内出荷
IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm
極数26
シリーズQuickie
定格電圧500→0V
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm
極数10
シリーズQuickie
定格電圧(V)500→0
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1セット(29個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm
極数16
シリーズQuickie
定格電圧(V)500→0
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1セット(21個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ(mm)2.54
極数6
シリーズQuickie
定格電圧500→0V
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm
極数20
シリーズQuickie
定格電圧(V)500→0
定格電流(A)3
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1セット(18個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。