絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(17)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • オーム電機(21)
  • TRUSCO(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,499)
  • RS PRO(4,631)
  • Panasonic(パナソニック)(1,862)
  • VISHAY(1,669)
  • 日本モレックス(molex)(1,475)
  • フエニックス・コンタクト(1,353)
  • omron(オムロン)(1,269)
  • onsemi(1,210)
  • SIEMENS(1,205)
  • IDEC(和泉電気)(951)
  • シュナイダーエレクトリック(854)
  • WURTH ELEKTRONIK(805)
  • azbil(旧:山武)(776)
  • TRACO POWER(604)
  • 三菱電機(539)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(158)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(94)
  • 1,500-10,000円(759)
  • 10,000-50,000円(884)
  • 50,000-100,000円(1,139)
  • 100,000円以上(325)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「タイ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • タイマー
  • タイラップ
  • タイミングベルト
3,092件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-A to A USBコネクタ AMPHENOLType-A to A USBコネクタAMPHENOL
4,698税込5,168
1個
予約販売
USB 3.0タイプ
シリーズUAケーブル長(m)1定格電流(A)1動作温度(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA to AIP等級IP67
Amphenol India D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, M24308/4-2F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, M24308/4-2FAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, M24308/4-4F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, M24308/4-4FAMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。37 ピンがあります。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, M24308/2-3F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, M24308/2-3FAMPHENOL
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 25オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 50極, メス, パネルマウント, M24308/2-5F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 50極, メス, パネルマウント, M24308/2-5FAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 50オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, M24308/4-1F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, M24308/4-1FAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308動作温度範囲: -55 → +125 ℃
Amphenol India D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, M24308/4-5F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, M24308/4-5FAMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 50オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント, M24308/2-4F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント, M24308/2-4FAMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。37 ピンがあります。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 37オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, M24308/4-3F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, M24308/4-3FAMPHENOL
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, M24308/2-1F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, M24308/2-1FAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Circular Connector Clamp AMPHENOLCircular Connector ClampAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
シェルサイズ = 12種類 = ストレッチ解除クランプが付いています。併用可能製品 = ケーブル色 = 緑Amphenol 産業用ストレインリリーフクランプの向きはストレートです。シェルサイズは 12 です。セルフロック式ではないカップリングを備えています
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子M39029/58-363 AMPHENOLAmphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子M39029/58-363AMPHENOL
3,798税込4,178
1袋(25個)
7日以内出荷
オス/メス = オス端子サイズ = 20結線方法 = 圧着シリーズ = M39029併用可能製品 = D38999丸形コネクタ定格電流 = 7.5A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -65℃実装タイプ = ケーブルマウント℃対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子M39029/56-351 AMPHENOLAmphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, 圧着端子M39029/56-351AMPHENOL
3,798税込4,178
1袋(25個)
翌々日出荷
オス/メス = メス端子サイズ = 20結線方法 = 圧着シリーズ = M39029併用可能製品 = D38999丸形コネクタ定格電流 = 7.5A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -65℃実装タイプ = ケーブルマウント℃対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ M39029, シリーズ, メス, M39029/57-358 AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ M39029, シリーズ, メス, M39029/57-358AMPHENOL
3,398税込3,738
1袋(10個)
5日以内出荷
オス/メス = メス結線方法 = 圧着シリーズ = M39029コンタクト材質 = 銅合金対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:12, 圧着端子M39029/58-365 AMPHENOLAmphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:12, 圧着端子M39029/58-365AMPHENOL
9,998税込10,998
1袋(25個)
5日以内出荷
オス/メス = オス端子サイズ = 12結線方法 = 圧着シリーズ = M39029併用可能製品 = D38999丸形コネクタ定格電流 = 23A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -65℃実装タイプ = ケーブルマウント℃対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/57-354 AMPHENOLAmphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/57-354AMPHENOL
2,198税込2,418
1袋(25個)
7日以内出荷
オス/メス = メス端子サイズ = 22D結線方法 = 圧着シリーズ = M39029併用可能製品 = D38999丸形コネクタ定格電流 = 5A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -65℃実装タイプ = ケーブルマウント℃Amphenol ソケットコンタクトAmphenol M39029 シリーズメス JT ソケットコンタクトは、コンタクトサイズが 22D です。 ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、 D38999 丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は 5 A です。 注: 関連コネクタについては、 205-3359 、 205-3270 、 205-3488 、 715-9815 、 205-3422 、 715-9761 、 715-9869 、及び関連する範囲を参照してください。 LJT シリーズ業務用コネクタ:( HE 308 ) 業務用機器の I/O 相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです LJT コネクタは、 MIL-C38999 シリーズ I ( HE 308 )規格に準拠した安全な電気的 / 機械的使用を実現します バヨネットスナップロックラッチ スクーププルーフオスコンタクト機械的保護 標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。 M 22520/1-01 (サイズ 20 及び 16 用)又は M 22520//2-01 (サイズ 20 及び 22D )、対応するポジショナを装備しています特長と利点ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -65 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-111 AMPHENOLAmphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-111AMPHENOL
13,980税込15,378
1袋(50個)
5日以内出荷
オス/メス = オス定格電流 = 13A定格電圧 = 600 V ac実装タイプ = ワイヤ結線方法 = 圧着シリーズ = 26482動作温度 Max = +200℃Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子M39029/58-364 AMPHENOLAmphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子M39029/58-364AMPHENOL
9,998税込10,998
1袋(25個)
7日以内出荷
オス/メス = オス端子サイズ = 16結線方法 = 圧着シリーズ = M39029併用可能製品 = D38999丸形コネクタ定格電流 = 13A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -65℃実装タイプ = ケーブルマウント℃対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-116 AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-116AMPHENOL
19,980税込21,978
1袋(50個)
5日以内出荷
オス/メス = メス定格電流 = 13A定格電圧 = 600 V ac実装タイプ = ワイヤ結線方法 = 圧着シリーズ = 26482動作温度 Min = -65℃Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ メス, M39029/56-348 AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ メス, M39029/56-348AMPHENOL
2,598税込2,858
1袋(25個)
翌々日出荷
オス/メス = メス対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-118 AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, メス, M39029/5-118AMPHENOL
749税込824
1個
5日以内出荷
オス/メス = メス定格電流 = 23A定格電圧 = 600 V ac実装タイプ = ワイヤ結線方法 = 圧着シリーズ = 26482動作温度 Max = +200℃Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子M39029/56-352 AMPHENOLAmphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子M39029/56-352AMPHENOL
10,980税込12,078
1袋(25個)
7日以内出荷
オス/メス = メス端子サイズ = 16結線方法 = 圧着シリーズ = M39029併用可能製品 = D38999丸形コネクタ定格電流 = 13A表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金動作温度 Min = -65℃実装タイプ = ケーブルマウント℃対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-110 AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ, オス, M39029/4-110AMPHENOL
11,980税込13,178
1袋(50個)
5日以内出荷
オス/メス = オス定格電流 = 7.5A定格電圧 = 600 V ac実装タイプ = ワイヤ結線方法 = 圧着シリーズ = 26482動作温度 Min = -65℃Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ M39029, シリーズ, メス, M39029/57-357 AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ M39029, シリーズ, メス, M39029/57-357AMPHENOL
28,980税込31,878
1袋(50個)
7日以内出荷
オス/メス = メス結線方法 = 圧着シリーズ = M39029コンタクト材質 = 銅合金対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。
Amphenol RF 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 250mm, SLU18-NMNM-01.50M AMPHENOLAmphenol RF 同軸ケーブル, Nタイプ Nタイプ, 250mm, SLU18-NMNM-01.50MAMPHENOL
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = Nタイプコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 250mm導体ストランドタイプ = ソリッド導体材質 = ベリリウム銅℃Amphenol SilverLineテストケーブル、18 GHz、Nプラグ対Nプラグ. Amphenol SilverLine Nプラグ対Nプラグテストケーブル(オスコンタクト付き)は、幅広いテスト用途及び相互接続用途向けに設計された、耐久性の高い高性能18 GHz RFテストケーブルアセンブリです。 これらのNプラグ対NプラグSilverline RFテストケーブルは、耐摩耗性ストレインリリーフシステムを備えたステンレススチールNコネクタ付き純PTFE絶縁ケーブルととともに組み立てられます。 Amphenol SilverLine RFケーブルは、曲げ及び挿抜が繰り返される用途で、優れた耐久性を提供します。 SilverLine 18 GHz Nプラグ対Nプラグテストケーブルは、製造、フィールドテスト及びラボテスト環境用途に最適で、外装及び非外装ケーブルタイプを用意しています。. 長い屈曲寿命 フェーズ及び損失の安定性 三重シールドケーブル 挿抜を繰り返しても性能が低下しないステンレススチールコネクタ 金めっきベリリウム銅センターコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
Strain Relief Clamp,180°, SZ 25,Electrol AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 25,ElectrolAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ24mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Electrol AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 21,ElectrolAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ37/20mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 13,Electrol AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 13,ElectrolAMPHENOL
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ12/13mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Olive Dr AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 15,Olive DrAMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ12/14mm併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 23,Electrol AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 23,ElectrolAMPHENOL
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ22mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 15,Black An AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 15,Black AnAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ12/14mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Olive Dr AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 09,Olive DrAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフ併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 09,Electrol AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 09,ElectrolAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金シルバー種類ストレインリリーフシェルサイズ8/9mmRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ケーブル
Strain Relief Clamp,180°, SZ 21,Olive Dr AMPHENOLStrain Relief Clamp,180°, SZ 21,Olive DrAMPHENOL
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
材質アルミニウム合金オリーブ種類ストレインリリーフシェルサイズ37/20mm併用可能製品ケーブル
Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6651B1-NNYL3G-50AMPHENOL
199,800税込219,780
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-75 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ BNCコネクタ, B6351B1-ND3G-75AMPHENOL
57,190税込62,909
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス75ΩRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
Amphenol 同軸コネクタ ジャック 表面実装 SMAコネクタ, 132134-15 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック 表面実装 SMAコネクタ, 132134-15AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
ねじ式インターフェイスを使用するSMA50Ωコネクタは、DC→26.5GHzの優れた電気的性能と優れた機械的耐久性を実現した準高精度ユニットです。SMAコネクタは、ステンレス製又は黄銅製の構造と、1/4-36のねじ式カップリングが特長で、コンパクトなデザインにより高い性能を発揮します。フェーズアレイレーダー、テスト装置、ILS着陸システム、位相整合技術を使用したその他の測定機器のために、SMAインターコネクトは、正確かつ簡単な位相調整の手段をマイクロ波機器向けに実現します。MIL-C-39012及びCECC22110/111に準拠して製造されたSMAコネクタは、製造元にかかわらず、これらのかん合直径の仕様に適合するすべてのコネクタとかん合できます。小型軽量及び耐振性設計ニッケル又は金めっきで入手可能な低価格商用グレード(黄銅SMA)すべての標準フレキシブル同軸ケーブル、低損失(LMR)タイプのケーブル、業界標準のセミリジッドケーブル、及び適合ケーブルを終端
シリーズSMAインピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+165結線方法はんだ実装タイプ表面実装コネクタタイプ同軸:SMAコネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6421E1-ND3G-5-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6421E1-ND3G-5-50AMPHENOL
82,000税込90,200
1袋(100個)
7日以内出荷
50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1121A1-ND3G-3-75 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1121A1-ND3G-3-75AMPHENOL
119,800税込131,780
1袋(100個)
7日以内出荷
バヨネットカップリングと圧着終端を備えた75ΩBNCRF同軸プラグコネクタです。この75ΩBNCストレートRF同軸ケーブル圧着プラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
インピーダンス75Ω適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 132357-11 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 132357-11AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
ねじ式インターフェイスを使用するSMA50Ωコネクタは、DC→18GHzの優れた電気的性能と優れた機械的耐久性を実現した準高精度ユニットです。SMAコネクタは、ステンレス製又は黄銅製の構造と、1/4-36のねじ式カップリングが特長で、コンパクトなデザインで高い性能を発揮小型軽量及び耐振性設計ニッケル又は金めっきで入手可能な低価格商用グレード(黄銅SMA)すべての標準フレキシブル同軸ケーブル、低損失(LMR)タイプのケーブル、業界標準のセミリジッドケーブル、及び適合ケーブルを終端RFコネクタ、0.062インチ基板用SMAエンドランチジャック、50Ω、フラットタブコンタクト
サイズスタンダードインピーダンス50Ω極性ノーマル材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)18表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス接合型ネジバルクヘッドなし実装タイプエッジマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器