絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • シュナイダーエレクトリック(235)
  • RS PRO(83)
  • omron(オムロン)(46)
  • SIEMENS(27)
  • フエニックス・コンタクト(24)
  • ワゴジャパン(20)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(17)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • 明工社(12)
  • azbil(旧:山武)(12)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
  • 三菱電機(10)
  • SOURIAU(8)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(8)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • EAO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「バネ 種類」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EV コネクタ AMPHENOLEV コネクタAMPHENOL
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構なし、難燃性等級 UL94-V0
用途一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。仕様キーウェイ無し寸法(mm)RADSOK:8種類プラグシリーズSurlok Plus定格電流(A)150方向ライトアングル適合ケーブル外径(Φmm)11.5±0.3接触抵抗(mΩ)0.5以下動作温度(℃)-40~+105適合電線サイズ35(sq.mm)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67最大動作電圧(V)DC1000
EV コネクタ AMPHENOLEV コネクタAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
プラグは360度回転、防接触、スプリングロック式、誤勘合を防ぐキー機構あり、難燃性等級 UL94-V0
用途一般に電気自動車用途(EV/HEV)や鉄道で使用されます。 また、プロセス制御、医療、BMS/蓄電の用途にも使用されます。仕様キーウェイ:90度寸法(mm)RADSOK:8種類プラグシリーズSurlok Plus定格電流(A)150方向ライトアングル適合ケーブル外径(Φmm)11.5±0.3接触抵抗(mΩ)0.5以下動作温度(℃)-40~+105適合電線サイズ35(sq.mm)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67最大動作電圧(V)DC1000
Amphenol 光アダプタ, コネクタタイプ:FC to PC, シングルモード 944 120 6000 AMPHENOLAmphenol 光アダプタ, コネクタタイプ:FC to PC, シングルモード 944 120 6000AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
シングルモードファイバ用のFC/PCコネクタ.一体型金属製ボディと酸化ジルコニウム製精密セラミックエンドフィッティングを備えたFC/PCコネクタで、外径125μm、2.8mmのシングルモードファイバに対応。ねじロック式、プラグインデックス付き。リターンスプリングにより、光学面同士の物理的な接触を確保します。NTT規格に完全対応。
仕様(片面/両面)シンプレックス種類FCtoPC材質(ハウジング)二酸化ジルコニウムモードシングルモードRoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)0.15コネクタタイプ(タイプA)FC、(タイプB)PC
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 47711-001LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 47711-001LFAMPHENOL
779税込857
1袋(10個)
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応気密圧着終端に適した黄銅ボディ保持スプリングで高かん合力を実現3種類のスプリング圧に設定可能さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ(Min)32AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 48236-000LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 48236-000LFAMPHENOL
4,398税込4,838
1袋(100個)
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応気密圧着終端に適した黄銅ボディ保持スプリングで高かん合力を実現3種類のスプリング圧に設定可能さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+125適合電線サイズ(Min)26AWG、(Max)22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 47565-002LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス 47565-002LFAMPHENOL
989税込1,088
1袋(20個)
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応気密圧着終端に適した黄銅ボディ保持スプリングで高かん合力を実現3種類のスプリング圧に設定可能さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ最大接触抵抗(mΩ)15
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 47745-001LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 47745-001LFAMPHENOL
649税込714
1袋(10個)
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応気密圧着終端に適した黄銅ボディ保持スプリングで高かん合力を実現3種類のスプリング圧に設定可能さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ(Min)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 47750-000LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Mini-PVシリーズ 圧着 47750-000LFAMPHENOL
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応気密圧着終端に適した黄銅ボディ保持スプリングで高かん合力を実現3種類のスプリング圧に設定可能さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズMini-PV材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+125適合電線サイズ(Min)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Mini-Latchコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15
Amphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Basics+, Mini-PVシリーズ 圧着 48236-002LF AMPHENOLAmphenol Communications Solutions コネクタ端子 (圧着端子) メス Basics+, Mini-PVシリーズ 圧着 48236-002LFAMPHENOL
42,980税込47,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応気密圧着終端に適した黄銅ボディ保持スプリングで高かん合力を実現3種類のスプリング圧に設定可能さまざまなワイヤサイズとめっきオプション
シリーズBasics+,Mini-PV材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-40適合電線サイズ(Min)26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号48236併用可能製品ワイヤ対基板コネクタ
CTW MALE PIN 30 AU-22-26- AWG R-L REELIN AMPHENOLCTW MALE PIN 30 AU-22-26- AWG R-L REELINAMPHENOL
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様Amphenol FCI Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクト. Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトは、ディスクリートワイヤを基板に接続するための製品です。ワイヤに圧着して個別に使用するか、ミニラッチ圧着コネクタハウジングに挿入することができます。この信頼性の高い圧着レセプタクルは2種類の金属製で、挿抜回数1000回まで接触圧を維持できるようになっています。コンタクトには、確実な気密圧着終端を実現する黄銅ボディが採用されています。ベリリウム銅スプリングによりかん合面での保持力を高めています。このPVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトでは、「標準」(2.35 N)、「高」(4.41 N)、「超高」(10.79 N)の3種類のスプリング圧を選択可能です。こうした異なるスプリング圧で、挿抜力を独自に設定することができます。各スプリング力に対してさまざまなワイヤサイズやめっきの種類を選択することもできます。. 特長と利点. ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入 耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応 気密圧着終端に適した黄銅ボディ 保持スプリングで高かん合力を実現 3種類のスプリング圧に設定可能 さまざまなワイヤサイズとめっきオプション. 製品用途の情報. Mini-PVシリーズのコネクタは、さまざまな市場の幅広い用途に適しています。主な用途には、通信、計装、産業機器、白物家電、車載電子部品、データ、医療、民生機器、軍事 / 航空電子などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら