制御機器 :「レーズ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CH
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプシールプラグ
併用機器ATシリーズコネクタ
シリーズAT
端子長さ(mm)16
ケーブル16 → 12 AWG
ボディ形式ストレート
オス・メスオス
コンタクト数1
仕様アクセサリタイプ = シールプラグ併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 12 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 114017
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
色シルバー
シリーズ8655MH
材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
ボディ向きストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = シールプラグ併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 20mmケーブルサイズ = 22 → 20 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 13
シリーズAT
ケーブル22 → 20 AWG
端子長さ(mm)20
コンタクト数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式ストレート
併用機器ATシリーズコネクタ
アクセサリタイプシールプラグ
オス・メスオス
FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
色グレー
極数9
シリーズ8630CH
材質(ハウジング)サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向ストレート
1個
¥159
税込¥175
7日以内出荷
ねじ式インターフェイスを使用するSMA50Ωコネクタは、DC→26.5GHzの優れた電気的性能と優れた機械的耐久性を実現した準高精度ユニットです。SMAコネクタは、ステンレス製又は黄銅製の構造と、1/4-36のねじ式カップリングが特長で、コンパクトなデザインにより高い性能を発揮します。フェーズアレイレーダー、テスト装置、ILS着陸システム、位相整合技術を使用したその他の測定機器のために、SMAインターコネクトは、正確かつ簡単な位相調整の手段をマイクロ波機器向けに実現します。MIL-C-39012及びCECC22110/111に準拠して製造されたSMAコネクタは、製造元にかかわらず、これらのかん合直径の仕様に適合するすべてのコネクタとかん合できます。小型軽量及び耐振性設計。ニッケル又は金めっきで入手可能な低価格商用グレード(黄銅SMA)。すべての標準フレキシブル同軸ケーブル、低損失(LMR)タイプのケーブル、業界標準のセミリジッドケーブル、及び適合ケーブルを終端
シリーズSMA
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+165
結線方法はんだ
実装タイプ表面実装
コネクタタイプ同軸:SMAコネクタ
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
AmphenolLtdM85049シリーズは、シェルサイズが19のストレインリリーフクランプです。このバックシェルはセルフロック式で、ボディの方向は90°です。これにより、ライト、ミディアムケーブルが確実に固定され、終端領域で優れたストレインリリーフを実現します。基材はアルミ合金無電解ニッケル上にカドミウムオリーブドラブ仕上げが施されています
シリーズM85049
材質(ハウジング)アルミニウム
シェルサイズ19
ストレインリリーフあり
併用可能製品MIL-DTL-38999シリーズIIIコネクタ
接続方向ライトアングル
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 25ハウジング材質 = サーモプラスチックボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CH
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CH
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 12mmケーブルサイズ = 14 → 12 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60
シリーズAT
ケーブル14 → 12 AWG
端子長さ(mm)12
コンタクト数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式ストレート
併用機器ATシリーズコネクタ
アクセサリタイプオスコンタクト
オス・メスオス
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MH
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MH
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 15D-Subシェルサイズ = Aボディ向き = ストレート色 = シルバーハウジング材質処理 = ニッケルシリーズ = 8655MH
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードテークアップでのEMI/RFI干渉に対するシールド用金属製フード.この金属製フードは、シャーシアースとケーブルブレード間の電気導通を伴うシールド付き接続を実現します。ロックねじは4-40ねじです。
色シルバー
シリーズ8655MH
材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト
コンタクト数15
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
ボディ向きストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
アクセサリタイプメスコンタクト
併用機器ATシリーズコネクタ
シリーズAT
端子長さ(mm)16
ケーブル14 → 16 AWG
ボディ形式ストレート
オス・メスメス
コンタクト数1
仕様アクセサリタイプ = メスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 14 → 16 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = メスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 62
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 14 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60
シリーズAT
ケーブル16 → 14 AWG
端子長さ(mm)16
コンタクト数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ形式ストレート
併用機器ATシリーズコネクタ
アクセサリタイプオスコンタクト
オス・メスオス
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATSeries現場修理キットは、出先や現場でメンテナンスする場合に最適です。各種のプラグ、レセプタクル、ウェッジ、コンタクト、シール、工具が含まれています。クロスリファレンスガイドその他すべてがヘビーデューティキャリングケースに収められており、ラベルで分類し、すばやく識別できるようになっています。
極数4
シリーズAT
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
シリーズ番号60
1袋(4000個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
タイプシールプラグ
極数1
シリーズAT
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
シリーズ番号13
1袋(50個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATSeries現場修理キットは、出先や現場でメンテナンスする場合に最適です。各種のプラグ、レセプタクル、ウェッジ、コンタクト、シール、工具が含まれています。クロスリファレンスガイドその他すべてがヘビーデューティキャリングケースに収められており、ラベルで分類し、すばやく識別できるようになっています。
極数1
シリーズAT
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
シリーズ番号60
1セット(20個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
極数4
シリーズAT
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
シリーズ番号62
1セット(20個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
AmphenolAdvancedSensorのCL-120は、突入電流制限サーミスタで、非絶縁リードワイヤ付きのディスクサーミスタで構成されており、スイッチング電源時の突入電流の制御に使用されます。突入電流を制限する主な目的は、DC/DCコンバータへの入力と直列に構成された部品の損傷を防止することです。通常、突入電流保護により、ヒューズやブレーカの誤作動やスイッチコンタクトの溶接を防止します。抵抗が10Ωで、安定した状態電流は1.7Aです小型の物理サイズは、大型の受動部品よりも設計が優れています。突入電流を抑制する低コストのソリッドステートデバイスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-50→175
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
AmphenolAdvancedSensorのCL-150は、突入電流制限サーミスタで、非絶縁リードワイヤ付きのディスクサーミスタで構成されており、電源切り替え時の突入電流制御に使用されます。突入電流を制限する主な目的は、DC/DCコンバータへの入力と直列に構成された部品の損傷を防止することです。通常、突入電流保護により、ヒューズやブレーカの誤作動やスイッチコンタクトの溶接を防止します。抵抗値が5Ωで、定常電流が4.7Aです小型の物理サイズは、大型の受動部品よりも設計が優れています。突入電流を抑制する低コストのソリッドステートデバイスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-50→175
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
AmphenolAdvancedSensorのCL-180は、突入電流制限サーミスタで、非絶縁リードワイヤ付きのディスクサーミスタで構成されており、電源切り替え時の突入電流制御に使用されます。突入電流を制限する主な目的は、DC/DCコンバータへの入力と直列に構成された部品の損傷を防止することです。通常、突入電流保護により、ヒューズやブレーカの誤作動やスイッチコンタクトの溶接を防止します。抵抗が16Ωで、安定した状態電流は1.7Aです小型の物理サイズは、大型の受動部品よりも設計が優れています。突入電流を抑制する低コストのソリッドステートデバイスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-50→175
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
ねじ式インターフェイスを使用するSMA 50 Ωコネクタは、DC → 26.5 GHzの優れた電気的性能と優れた機械的耐久性を実現した準高精度ユニットです。SMAコネクタは、ステンレス製又は黄銅製の構造と、1/4 - 36のねじ式カップリングが特長で、コンパクトなデザインにより高い性能を発揮します。フェーズアレイレーダー、テスト装置、ILS着陸システム、位相整合技術を使用したその他の測定機器のために、SMAインターコネクトは、正確かつ簡単な位相調整の手段をマイクロ波機器向けに実現します。MIL-C-390
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:26.5GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3231
アズワン品番65-7666-86
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
極数3
シリーズATM
端子長さ(mm)20
適合電線サイズ22→16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ATMシリーズコネクタ
接続方向ストレート
1袋(500個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
種類ウェッジロック
極数12
シリーズATM
端子長さ(mm)20
適合電線サイズ22→16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
接続方向ストレート
1袋(200個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
種類ウェッジロック
極数4
シリーズATM
端子長さ(mm)20
適合電線サイズ22→16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
接続方向ストレート
1袋(500個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
Amphenol97シリーズのコネクタシェルは、高グレードのアルミ製で、高強度と環境保護を実現しています。このコネクタ部品には、導電性カドミウムめっき仕上げとオリーブドラブクロメート後処理が施されています。
極数3
シリーズ97
動作温度(℃)(Min)-55
シェルサイズ10SL
オス・メスオス
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23.1×21.0×21.0
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ11
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26.9×27.09×27.09
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ15
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44.7×44.4×44.4
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ25
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.1×38.1×38.1
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ21
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.6×25.0×25.0
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ13
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
併用可能製品 = コネクタ。シェルサイズ = 12/14。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = あり。シリーズ = M85049。Amphenol India ストレートストレインリリーフクランプは、 12 / 14 のコネクタシェルカドミウムオリーブドラブ仕上げ
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38.1×38.1×38.1
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ21
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44.7×44.4×44.4
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ25
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)42.1×41.9×41.9
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ23
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.6×25.0×25.0
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ13
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。