制御機器 :「密度計」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)39.24 幅(mm)4.8 ピッチ2.29mm 極数26 定格電圧(V)250 定格電流(A)2.5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-55 シェルサイズD-Sub:A RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub 接続方向ストレート
1個
289 税込318
翌々日出荷

ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)30.81 幅(mm)6.1 ピッチ2.29mm 極数15 シリーズ10090928 定格電圧(V)250 定格電流(A)2.5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)サーモプラスチック 動作温度(℃)(Max)+105 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub 接続方向ストレート
1個
339 税込373
7日以内出荷

ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)53.04 幅(mm)16.2 ピッチ2.29mm 極数44 シリーズ10090926 定格電圧(V)250 定格電流(A)2.5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)サーモプラスチック 動作温度(℃)(Min)-55 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1個
549 税込604
7日以内出荷

ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)30.81 幅(mm)16.2 寸法(mm)30.81×16.2×12.55 ピッチ2.29mm 極数15 定格電圧(V)250 定格電流(A)2.5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング)サーモプラスチック 動作温度(℃)(Min)-55 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub 接続方向ライトアングル
1個
279 税込307
7日以内出荷

D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)30.81 幅(mm)4.8 寸法(mm)30.81×4.8×12.55 ピッチ2.29mm 極数15 定格電圧(V)250 定格電流(A)2.5 深さ(mm)12.55 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub 接続方向ライトアングル
1セット(90個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります