制御機器 :「編組ケーブル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バンドバックシェルにより完全360°のシールド端子が実現されています。。2つの用途に対応したスピンカップリングバックシェルは、熱収縮ブーツ又はスプリングクリップと組み合わせることで、編組ケーブル被覆を終端処理できます(品番241-1519などを参照)。ねじ付きカップリングエンドは本体とは独立して回転するので、バックシェルをコネクタのボディから取り外してもケーブルはねじれません。このバックシェルのかん合インターフェイスには、回転防止歯やOリングシールが付いています。。AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ニッケル。。Amphenol社のRoHS対応の、カドミウムの代替めっきです。黒亜鉛ニッケルめっきが、広範にわたるコネクタ及びアクセサリに使用されるようになりました。この導電性のつや消し仕上げは500時間の塩水噴霧耐性認定を持ち、早くも防衛産業の新基準となりつつあります。
長さ(mm)38.74
材質(ハウジング)アルミニウム合金
ねじサイズM18
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフなし
併用可能製品Mil-C-38999シリーズIII
接続方向ライトアングル
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
バンドバックシェルにより完全360°のシールド端子が実現されています。。2つの用途に対応したスピンカップリングバックシェルは、熱収縮ブーツ又はスプリングクリップと組み合わせることで、編組ケーブル被覆を終端処理できます(品番241-1519などを参照)。ねじ付きカップリングエンドは本体とは独立して回転するので、バックシェルをコネクタのボディから取り外してもケーブルはねじれません。このバックシェルのかん合インターフェイスには、回転防止歯やOリングシールが付いています。。AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ニッケル。。Amphenol社のRoHS対応の、カドミウムの代替めっきです。黒亜鉛ニッケルめっきが、広範にわたるコネクタ及びアクセサリに使用されるようになりました。この導電性のつや消し仕上げは500時間の塩水噴霧耐性認定を持ち、早くも防衛産業の新基準となりつつあります。
シリーズ5003
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ13
ねじサイズM18x1
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)1.431
併用可能製品MIL-DTL-38999黒亜鉛コネクタ
接続方向ストレート
1個
¥24,370
税込¥26,807
5日以内出荷
AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は5Aです。関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。。LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです。LJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できます。バヨネットスナップロックラッチ。スクーププルーフオスコンタクト機械的保護。標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます。コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています。
サイズ端子:22D
シリーズM39029
定格電流(A)5
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品D38999丸形コネクタ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
オス/メス = メス。端子サイズ = 22D。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。Amphenol ソケットコンタクトAmphenol M39029 シリーズメス JT ソケットコンタクトは、コンタクトサイズが 22D です。 ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、 D38999 丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は 5 A です。 注: 関連コネクタについては、 205-3359 、 205-3270 、 205-3488 、 715-9815 、 205-3422 、 715-9761 、 715-9869 、及び関連する範囲を参照してください。 LJT シリーズ業務用コネクタ:( HE 308 ) 業務用機器の I/O 相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです LJT コネクタは、 MIL-C38999 シリーズ I ( HE 308 )規格に準拠した安全な電気的 / 機械的使用を実現します バヨネットスナップロックラッチ スクーププルーフオスコンタクト機械的保護 標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。 M 22520/1-01 (サイズ 20 及び 16 用)又は M 22520//2-01 (サイズ 20 及び 22D )、対応するポジショナを装備しています特長と利点ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -65 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。