制御機器 :「銀 はんだ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

優れたグリップ性。ソケットコネクタのピン1は先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式。3mm~8mmケーブルに適合するチャックスタイルのケーブルクランプ。モールドケーブルサポートブーツ。優れた接触抵抗を実現する新しいソケットコンタクト設計。標準で精密機械加工のコンタクト。はんだ付けの時間とはんだ消費量を低減可能なコンパクトな2.5mm2(14AWG)はんだバケット
極数3 定格電圧133V 定格電流(A)15 材質(ハウジング)ナイロン 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Min)-25、(Max)+75 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(100個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

1袋(100個)
51,220 税込56,342
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACZシリーズDタイプシャーシコネクタ。Dサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能。はんだバケット接続。先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクト。ポジティブラッチロックシステム。垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)
極数4 定格電流(A)10 材質(ハウジング)亜鉛合金 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,740 税込1,914
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀端子方法 = はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 10Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = PET端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ACZシリーズDタイプシャーシコネクタ。Dサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能。はんだバケット接続。先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクト。ポジティブラッチロックシステム。垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)
極数5 定格電流(A)7.5 材質(ハウジング)亜鉛合金 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート色 = 黒コンタクトめっき = 銀端子方法 = はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Amphenol 産業用メスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、5 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2003 アズワン品番65-7644-02
1個
2,298 税込2,528
欠品中

Amphenol 産業用オスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。かん合状態では IP69K 保護を提供します
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2005 アズワン品番65-7658-60
1個
2,598 税込2,858
欠品中

Amphenol AC シリーズコネクタは、Durable and Reliable なねじ式カップリングを備えています。導電性があり、環境に受け入れられているシェルめっきオプションがない、頑丈なアルミシェルを備えています。これらの高電流容量コネクタは、最も要件の厳しい産業用途及び輸送用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 275 を超えるインサートパターンタイプも用意 はんだ及び端子 - 銀めっき又はオプションの金めっき
仕様●極数:10●実装タイプ:ボックスマウント●結線方法:はんだ●シリーズ:AC●コード番号:200-5358 アズワン品番65-7563-54
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

TerrapinSCE2シリーズラッチレセプタクルコネクタです.TerrapinSCE2シリーズラッチコネクタは、テラピンパネル取り付けプラグとの併用に適しています。これらのレセプタクルコネクタは、黒色の銀シェルめっきが施され、優れたEMC保護性能を備えています。また、かん合時のIP68等級となっており、確実な接続を可能にするラッチ付きカップリングリングを備えています。当初はラジオやGPSユニットなどのはんだ付けコネクタ用途向けに設計されていましたが、これらのTerrapinコネクタは、LANスイッチ、USB2.0、無人アースセンサなどにも適しています。.黒色の銀めっきコネクタシェルテラパンパネル取り付けタイプとかん合しますコネクタの定格はIP68です挿抜回数:2500回以上
極数14 ソケットorプラグソケット 定格電圧400Vac 定格電流(A)3 保護等級IP68 材質(ハウジング)真鍮 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型プッシュプル 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ 表面処理(コンタクト)金,銀 接続方向ストレート
1袋(100個)
63,170 税込69,487
7日以内出荷

AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト)金,銀 接続方向ストレート
1袋(100個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

ストレートケーブルプラグです.ケーブル径が3→6mmの場合銀及び金コンタクト
極数12 シリーズsignalmateC091 定格電圧(V)150 定格電流(A)3 保護等級IP40 材質(ハウジング)金属、ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

AmphenolEco-Mateシリーズ6+PEオス丸形コネクタは、プラグタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧250Vac、定格電流最大10A(コンタクトあたり)です。このEcoMate丸形コネクタは、簡単に組み立てられ、ストレインリリーフやクランプリングを含む継手が付属しています。これは、銅合金コンタクトのポリアミド製で、ニッケルめっきに銀が施されています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。クランプリング:6→12.5mm。キー付きです。機械的寿命は挿抜回数500回以上。動作温度範囲:-40→125℃。取り付け済みのアースコンタクト。すばやく簡単に組み立て可能。人間工学に基づいた丈夫な設計。はんだ端子。ボディはストレートです
用途産業用途。測定及び制御用途。電源技術 極数6+PE ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

AmphenolEco-Mateシリーズ青色6+PEオス丸形コネクタは、プラグタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧250Vac、定格電流最大10A(コンタクトあたり)です。このEcoMate丸形コネクタは、簡単に組み立てられ、ストレインリリーフやクランプリングを含む継手が付属しています。これは、銅合金コンタクトのポリアミド製で、ニッケルめっきに銀が施されています。この丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の高い用途の要件を満たすねじロック接続を備えています。クランプリングは6→10mmです。キー付きです。機械的寿命は挿抜回数500回以上。動作温度範囲:-40→125℃。取り付け済みのアースコンタクト。すばやく簡単に組み立て可能。人間工学に基づいた丈夫な設計。はんだ端子。ボディはストレートです
用途産業用途。測定及び制御用途。電源技術 極数6+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

12極ソケットの奥行きはわずか14mmで、その他の奥行きは図のように16mmです。品番:696-1566696-1566は六角ナット付きです。パネルソケット前面取り付け、リング/六角ナット。金又は銀コンタクトタイプ
極数6 シリーズsignalmateC091 定格電圧(V)300 定格電流(A)5 保護等級IP40 材質(ハウジング)金属、ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

12極ソケットの奥行きはわずか14mmで、その他の奥行きは図のように16mmです。品番:696-1566696-1566は六角ナット付きです。パネルソケット前面取り付け、リング/六角ナット。金又は銀コンタクトタイプ
極数5 シリーズsignalmateC091 定格電圧(V)300 定格電流(A)5 保護等級IP40 材質(ハウジング)金属、ポリマー 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たす金属製のねじ山とロックリングを備えています。挿抜回数500回の耐久性EMIシールド、ボディはストレートです
用途自動化計装配電ロボット認定 極数8 シリーズsignalmateC091 定格電圧(V)100 定格電流(A)5 保護等級IP40 材質(ハウジング)金属、ポリマー シェルサイズ20mm RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3→6 動作温度範囲(℃)-40→100 結線方法はんだ コネクタサイズM16 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

パネル取り付けコネクタ.タイプ4と5のねじロック式一体型パネル取り付けねじロックプラグ/ソケットです。固定用リングナットと銀めっきコンタクトを備えています。.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド 極数5 シリーズC091A 定格電圧(V)100 定格電流(A)4 DIN(ナンバー)DIN41524 保護等級IP40 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズM16 接合型ネジロック 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

パネル取り付けコネクタ.タイプ4と5のねじロック式一体型パネル取り付けねじロックプラグ/ソケットです。固定用リングナットと銀めっきコンタクトを備えています。.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド 極数8 シリーズC091A 定格電圧(V)100 定格電流(A)4 DIN(ナンバー)DIN45326 保護等級IP40 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズM16 接合型ネジロック 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Amphenol丸型AmphenolC091Aシリーズ5コンタクトオス丸形コネクタは、プラグタイプこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧300Vac、定格電流最大5A(コンタクトあたり)です。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たすねじ式マット接続を備えています。ケーブル径は3mm→6mmです。挿抜回数500回の耐久性。EMIシールド。動作温度範囲:-40→85℃。シェルサイズは17mmです。ボディはストレートです
極数5 シリーズsignalmateC091 定格電圧(V)300 定格電流(A)5 保護等級IP40 材質(ハウジング)金属、ポリマー 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

AmphenolC091Aシリーズ7コンタクトオス丸型コネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は300Vac、定格電流がコンタクトあたり最大5Aです。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。このコネクタは、銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製です。コンパクトで堅牢な設計で、ねじ式マット接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。。ケーブル径:3mm→6mm。耐久性:500回の挿抜回数。EMIシールド。動作温度範囲:-40→85℃。シェルサイズ:17mm。本体向き:ストレート
用途自動化。計装。配電。ロボット 極数7 シリーズsignalmateC091 定格電圧(V)300 定格電流(A)5 保護等級IP40 材質(ハウジング)金属、ポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

AmphenolC091Aシリーズ6コンタクトオス丸形コネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧300Vac、定格電流最大5A(コンタクトあたり)です。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たすねじ式マット接続を備えています。。ケーブル径は3mm→6mmです。挿抜回数500回の耐久性。EMIシールド。動作温度範囲:-40→85℃。シェルサイズは17mmです。ボディはストレートです
極数6 シリーズSignalmateC091 定格電圧(V)300 定格電流(A)5 保護等級IP40 材質(ハウジング)金属、ポリマー 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 接合型スクリューオン 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 Bコンタクトめっき = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 100 V acシリーズ = C 091 Bコンタクトめっき = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,900 税込2,090
7日以内出荷

2種類の構成で5極及び7極があります。90°ケーブルソケット。ケーブル径4→6mm
極数6 シリーズsignalmateC091 定格電圧(V)300 定格電流(A)5 保護等級IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:UG-931/U コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:50GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1554-94
1個
5,098 税込5,608
8日以内出荷

仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V ac/dcボディ向き = ライトアングルシリーズ = C 091 Dコンタクトめっき = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数10 シリーズMS3106A 定格電圧250Vac、700Vdc シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

UL認定。パネルソケット、リングナット
長さ(mm)29 径(Φmm)21 極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)300 定格電流(A)5 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズM16 コンタクトジェンダーメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:4.3 / 10 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:6GHz コネクタ マウント:フランジマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1634-83
1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷

仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 Dコンタクトめっき = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります