制御機器 :「電線対基板用コネクタ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol FCI Quickie 電線対基板垂直コネクタは、2 列、寸法 2.54 mm です。0.38 μ m 寸法のシュラウド付きヘッダと金又は GXT めっきが施されています。低プロファイルヘッダコンポーネント スルーホール終端スタイル 色 - ハウジングは青 ウェーブはんだ付けプロセスに対応
仕様●シリーズ:Quickie●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:218-0847 アズワン品番65-7543-02
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

AmphenolFCIMinitek基板対基板/電線/ケーブル対基板コネクタは、2.00mmピッチで提供されます。Minitek製品シリーズには、基板カードコネクタ、シュラウド付き/シュラウドなしヘッダ、IDC/CTWレセプタクルが含まれます。
ピッチ2.0mm 極数10 シリーズMinitek 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向垂直
1セット(47個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

AmphenolFCIMinitek基板対基板/電線/ケーブル対基板コネクタは、2.00mmピッチで提供されます。Minitek製品シリーズには、基板カードコネクタ、シュラウド付き/シュラウドなしヘッダ、IDC/CTWレセプタクルが含まれています。シュラウド付きオスメスヘッダコンポーネントです。
ピッチ1.27mm 極数10 シリーズMinitek127 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 接続方向垂直
1セット(86個)
8,298 税込9,128
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトがあり、メスストレートジャックスクリュー継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9456 アズワン品番65-7708-56
1セット(50個)
639,800 税込703,780
7日以内出荷

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートガイド取り付けを使用した 050 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9498 アズワン品番65-7517-02
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。004 コンタクトは、メスストレートガイドの取り付け及びストレート PC テール規格に使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9522 アズワン品番65-7685-43
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。フィッティングのメスストレートガイドとストレート PC テール標準を使用した 020 コンタクトがあります。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9573 アズワン品番65-7516-47
1セット(50個)
879,800 税込967,780
7日以内出荷

Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトを実現し、オスストレートガイド継手とストレート PC テール規格を採用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9537 アズワン品番65-7514-04
1セット(50個)
929,800 税込1,022,780
欠品中

Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。026 コンタクトを備え、取り付けにメス 90 ° ジャックねじを使用し、ライトアングル PC テール標準が採用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9586 アズワン品番65-7515-82
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。取り付けにオス 90 ° ガイドを使用し、ライトアングル PC テール規格を採用した 030 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9601 アズワン品番65-7513-10
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトが用意され、メス 90 ° ジャックスクリューを使用したフィッティングとライトアングル PC テール標準が採用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9533 アズワン品番65-7513-94
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。004 個のコンタクトがあり、24 AWG のワイヤサイズとジャックスクリューで固定ハーネスに使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9505 アズワン品番65-7515-44
1セット(50個)
749,800 税込824,780
7日以内出荷

For1.27mmpitch28AWGRibboncableseestocknumbers:289-9925289-9925or:105-5051105-5051(26way)typical.IDCMaleConnectors.AmphenolIDCTMMMicroMatch1.27mmピッチシリーズのオスコネクタは、適切なTMMMicroMatchメスヘッダ(代表品番:739-1136739-1136を参照)とかん合時の電線対基板接続用です。TMMMicroMatchコネクタ用のリボンワイヤサイズは、1.27mmピッチ28AWGです。
ピッチ(mm)1.27、2.54 極数6 シリーズTMM 定格電流(A)1 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1袋(700個)
66,724 税込73,396
7日以内出荷

2.54mmピッチ及び1.27mmリードピッチのT812シリーズIDCリボンケーブルソケットコネクタです。この電線対基板T8122.54mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒色のUL94V-0PBT製です。金のフラッシュめっきIDCレセプタクルコンタクトを備え、ストレインリリーフ付きのものとなしのものが用意されています。メーカ型番T812-1-XX-XX-00-CEU-ストレインリリーフなし。メーカ型番T812-1-XX-XX-01-CEU-ストレインリリーフ付き
ピッチ(mm)2.54 極数30 シリーズT812 定格電圧250.0Vac 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(100個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

2.54mmピッチ及び1.27mmリードピッチのT812シリーズIDCリボンケーブルソケットコネクタです。この電線対基板T8122.54mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒色のUL94V-0PBT製です。金のフラッシュめっきIDCレセプタクルコンタクトを備え、ストレインリリーフ付きのものとなしのものが用意されています。メーカ型番T812-1-XX-XX-00-CEU-ストレインリリーフなし。メーカ型番T812-1-XX-XX-01-CEU-ストレインリリーフ付き
ピッチ(mm)2.54 極数24 シリーズT812 定格電圧250.0Vac 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(100個)
16,240 税込17,864
7日以内出荷

AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ。品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ
ピッチ2.54mm 極数10 シリーズT816 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(1000個)
106,570 税込117,227
7日以内出荷

AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ。品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ
ピッチ2.54mm 極数20 シリーズT816 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(1000個)
158,710 税込174,581
7日以内出荷

AmphenolT816シリーズ2.54mmヘッダコネクタ(ラッチ付).2.54mmピッチのT816シリーズヘッダコネクタです。この電線対基板T8162.54mm基板取り付けヘッダコネクタは黒色のUL94V-0PBT製です。金フラッシュめっきのコンタクト、垂直又はライトアングル取り付け、ショート又はロングのラッチを装備しています。品番T816-1-XX-XX-XX-01-CEU-ショートラッチ。品番T816-1-XX-XX-XX-02-CEU-ロングラッチ
ピッチ2.54mm 極数20 シリーズT816 定格電圧(V)250 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(1000個)
122,810 税込135,091
7日以内出荷

AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズT821 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(100個)
10,450 税込11,495
7日以内出荷

AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ(mm)2.54 極数20 シリーズT821 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1袋(100個)
11,250 税込12,375
7日以内出荷

AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ2.54mm 極数20 シリーズT821 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(180個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ(mm)2.54 極数14 シリーズT821 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1袋(100個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

AmphenolT821シリーズ2.54mmボックスヘッダコネクタ.2.54mmピッチのT821シリーズボックスヘッダコネクタです。この電線対基板T821シリーズ2.54mm基板取り付けボックスヘッダコネクタは黒色のUL94V-0熱可塑樹脂製で、金フラッシュめっきのコンタクトを装備し、垂直又はライトアングル取り付けが用意されています。
ピッチ(mm)2.54 極数24 シリーズT821 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(100個)
9,300 税込10,230
7日以内出荷

Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
ピッチ2.54mm 極数4 シリーズDubox 定格電圧1.0kV 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シリーズ番号76385 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(5個)
719 税込791
7日以内出荷

Dubox圧着コネクタハウジングとかん合し、電線対基板用途向けの2.54mmDuboxシリーズ基板シュラウド付きヘッダコネクタです。このDubox基板ヘッダは、2面にシュラウドが付き、端と端を接続して積み重ねることができるため、基板スペースを節約できます。このヘッダハウジングは、誤かん合を防止するための極性と、確実にかん合接続するためのフリクションロックを備えています。このハウジングは高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けプロセスに耐えることができます。この2.54mmDuboxヘッダには、垂直/ライトアングル実装オプションの1列/2列構成を用意しています。エンドツーエンドスタッカブル。誤かん合を防止する極性化。フリクションロックで確実にかん合接続。ウェーブはんだ付けプロセスに耐えることができる高温ハウジング
ピッチ2.54mm 極数8 シリーズDubox 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1袋(500個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

Amphenol ICC PV ワイヤ対基板コネクタシステムは、高密度で卓越した電気的 / 機械的性能が要求される基板対基板、基板対電線、電線対電線のあらゆる用途に対応できる汎用性の高いモジュラシステムです。ユニークなデュアル金属 PV レセプタクルコンタクトで、1000 回までの耐久性を実現します。この製品はベリリウム銅スプリングを備えているため、かん合面での大きな通常の力を確保します。極性かん合配置によりずれを防止しています。この製品には、極性を備えて誤かん合を防止するキー付きミニラッチハウジングが付いています。抵抗(コンタクト): 15 m Ω (最大 抵抗(絶縁): 5000 M Ω 定格電圧: 1000 V rms 材質コンタクト銅合金 動作温度範囲: -65 → +125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:基板接続用ヘッダ●シリーズ:47649●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:218-0832 アズワン品番65-7708-86
1セット(50個)
999 税込1,099
7日以内出荷

1袋(20個)ほか
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2列スルーホールヘッダ90°
ピッチ2.54mm 極数10 シリーズQuickie 定格電圧(V)500→0 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1セット(29個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷

IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm 極数20 シリーズQuickie 定格電圧(V)500→0 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1セット(18個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

シュラウドなしヘッダ-1列、スルーホール.FCIの業務用シュラウドなしヘッダ製品です。手で折って必要な長さにすることができます。.めっきやサイズが異なるタイプを用意
ピッチ2.54mm 極数3 シリーズDubox 定格電圧1.0kV 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ライトアングル
1袋(10個)
999 税込1,099
7日以内出荷

QuickieIDCレセプタクルとかん合します。代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mm基板イジェクタヘッダーコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、QuickieIDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。.品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXXIDCレセプタクルとかん合品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXXIDCレセプタクルとかん合.特長と利点.4ウォールシュラウドでコンタクトを保護二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証高温熱可塑樹脂製ハウジング.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ2.54mm 極数20 シリーズQuickie 定格電圧1.5kV 定格電流(A)3 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ2.54mm 極数26 シリーズQuickie 定格電圧500→0V 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

IDCQuickieレセプタクルのかん合については、代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.2列スルーホールヘッダ、ストレート.このシリーズの2.54mmピッチQuickieシュラウドヘッダピンは、コンタクト部分は金フラッシュのパラジウムニッケル、基板テールにつや消しすずめっきが施されています。この2.54mmピッチQuickieシュラウドピンヘッダは、コンタクトの数によって変化する、極性化機能を備えるように設計されています。表を参照してください。.無極:75869-130LF、75869-131LF及び75869-132LF右極:75869-101LF及び75869-102LF右及び左極:75869-103LF、75869-104LF及び75869-105LF
ピッチ(mm)2.54 極数6 シリーズQuickie 定格電圧500→0V 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(100個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

ピッチ4.2mm 極数8 シリーズMinitek 定格電圧600→0V 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.5 シリーズ番号10127820 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(5個)
369 税込406
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
889 税込978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2070個)ほか
58,980 税込64,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります