制御機器 :「電線対電線用コネクタ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol ICC PV ワイヤ対基板コネクタシステムは、高密度で卓越した電気的 / 機械的性能が要求される基板対基板、基板対電線、電線対電線のあらゆる用途に対応できる汎用性の高いモジュラシステムです。ユニークなデュアル金属 PV レセプタクルコンタクトで、1000 回までの耐久性を実現します。この製品はベリリウム銅スプリングを備えているため、かん合面での大きな通常の力を確保します。極性かん合配置によりずれを防止しています。この製品には、極性を備えて誤かん合を防止するキー付きミニラッチハウジングが付いています。抵抗(コンタクト): 15 m Ω (最大 抵抗(絶縁): 5000 M Ω 定格電圧: 1000 V rms 材質コンタクト銅合金 動作温度範囲: -65 → +125 ℃
仕様●入数:1テープ(50個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:基板接続用ヘッダ●シリーズ:47649●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:218-0832 アズワン品番65-7708-86
1セット(50個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様シリーズ = T816ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 8行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
123,300 税込135,630
7日以内出荷

1袋(500個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(24個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = BergStikシリーズ番号 = 77311ピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 3行数 = 1ボディ向き = 垂直シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 基板対基板、電線対基板定格電圧 = 1.5 kV ac RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります