制御機器 :「2mm」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様製品群:FCI Millipacs シリーズ コンタクト数:110 ピッチ間隔2mm 種別:ヘッダ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:5 列ピッチ:2mm
アズワン品番65-1374-06
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
仕様製品群:FCI Millipacs シリーズ コンタクト数:110 ピッチ間隔2mm 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:5 列ピッチ:2mm
アズワン品番65-1374-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
仕様製品群:FCI Millipacs シリーズ コンタクト数:88 ピッチ間隔2mm 種別:ヘッダ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:8 列ピッチ:2mm
アズワン品番65-1374-14
1個
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
仕様製品群:FCI METRAL シリーズ コンタクト数:48 ピッチ間隔2mm 種別:ヘッダ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:4 列ピッチ:2mm コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番65-1374-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ = Minitekピッチ = 2mmコンタクト数 = 6行数 = 2 of 3ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電圧 = 650 V ac
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,510
税込¥1,661
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmオス・メス = メスシリーズ = Minitek併用可能製品 = Minitekヘッダボディ向き = ストレート長さ = 6.54mm幅 = 7.6mm深さ = 7.1mmハウジング材質 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)ThroughHole(TMT)VerticalShroudedHeaderShortEject.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)スルーホール垂直シュラウドヘッダケーブル対基板コネクタは、所定の位置にレセプタクルを確実にラッチ接続し、簡単に取り出すこともできます。4つの壁面シールドが非かん合状態のピンを保護します。誤かん合を防ぐため、イジェクトラッチヘッダは極性キーを備えています。
ピッチ(mm)2
極数10
シリーズMinitek
行数2
難燃性等級:UL94V-O
動作温度(℃)-40→+125
絶縁抵抗1000MΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)誘電:650
コンタクトめっき0.76μm(30μインチ)部分金
ハウジング色クリーム、ブラックラッチ
1セット(24個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
この製品はFCIMinitek90311-xxxコネクタに取り付けて使用できます。代表品番:673-7616673-7616を参照してください。.圧着ハウジング-DILフリクションロック.このMinitek圧着-電線ハウジングには、UL94V-0に適合するハウジング材質が使用されています。
長さ(mm)16.4
幅(mm)4.5
ピッチ2mm
極数16
シリーズMinitekPwr
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Minitekラッチヘッダ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(500個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 12行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = Minitek動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 650 V acハウジング材質 = PBT
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = ソケットストリップ取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 200 V ac/dcコンタクト材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
省スペース2mm間隔。モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性。コンタクトあたりの定格最大電流:2A。高温熱可塑樹脂製ハウジング。リフローはんだ付けに対応。誤かん合を防止するキーイング機能。ラッチングスロットによる確実なかん合接続。ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単
ピッチ2.0mm
極数8
シリーズMinitek
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シリーズ番号98414
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板,電線対基板
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1セット(56個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
省スペース2mm間隔。モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性。コンタクトあたりの定格最大電流:2A。高温熱可塑樹脂製ハウジング。リフローはんだ付けに対応。誤かん合を防止するキーイング機能。ラッチングスロットによる確実なかん合接続。ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単
ピッチ2.0mm
極数14
シリーズMinitek
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2mmタイプ = レセプタクル取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 200 V ac/dcシリーズ = Minitekコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 10131931
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥900
税込¥990
7日以内出荷
省スペース2mm間隔。モジュラシステム及び構成範囲による設計柔軟性。コンタクトあたりの定格最大電流:2A。高温熱可塑樹脂製ハウジング。リフローはんだ付けに対応。誤かん合を防止するキーイング機能。ラッチングスロットによる確実なかん合接続。ボードスタンドオフで基板の洗浄が簡単
ピッチ2.0mm
極数16
シリーズMinitek
定格電流(A)2
行数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプ表面実装
接続方向ストレート
1セット(600個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
この製品はFCIMinitek90311-xxxコネクタに取り付けて使用できます。代表品番:673-7616673-7616を参照してください。.圧着ハウジング-DILフリクションロック.このMinitek圧着-電線ハウジングには、UL94V-0に適合するハウジング材質が使用されています。
長さ(mm)8.4
幅(mm)2.6
ピッチ2mm
極数4
シリーズMinitekPwr
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品コネクタ
1袋(1000個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。
ピッチ2.0mm
極数16
シリーズMinitek
定格電圧650.0Vac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Minitekシリーズ.FCI製の業務用IDCコネクタは、プリロード済みの調整可能なブリッジタイプのカバーを備えているので、様々なケーブルに対応します。.りん青銅ケーブル取り付けIDC終端
ピッチ2.0mm
極数50
シリーズMinitek
定格電圧650.0Vac
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
Minitekシリーズ.FCI製の業務用IDCコネクタは、プリロード済みの調整可能なブリッジタイプのカバーを備えているので、様々なケーブルに対応します。.りん青銅ケーブル取り付けIDC終端
ピッチ2.0mm
極数20
シリーズMinitek
定格電圧650.0Vac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂
行数2
動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1セット(672個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。
ピッチ2.0mm
極数6
シリーズMinitek
定格電圧650.0Vac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1セット(55個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。
ピッチ2.0mm
極数8
シリーズMinitek
定格電圧650.0Vac
定格電流(A)1
材質(ハウジング)PBT
行数2
動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1セット(46個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。
ピッチ2.0mm
極数10
シリーズMinitek
定格電圧650.0Vac
定格電流(A)1
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2mmタイプ = レセプタクル取り付けタイプ = 表面実装ボディ向き = 垂直端子方法 = はんだ定格電流 = 2A定格電圧 = 200 V ac/dcシリーズ = Minitekコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = 10131935
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
仕様製品群:FCI Millipacs シリーズ コンタクト数:125 ピッチ間隔2mm 種別:ヘッダ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:5 列ピッチ:2mm
仕様製品群:FCI Millipacs シリーズ コンタクト数:95 ピッチ間隔2mm 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:5 列ピッチ:2mm
アズワン品番65-1374-18
1個
¥1,698
税込¥1,868
23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔2mm 列数:2 コンタクト数:12 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:FCI Minitek 98414 シリーズ 種別:ヘッダ
アズワン品番65-1373-66
1個
¥619
税込¥681
23日以内出荷
仕様製品群:FCI Minitek 種別:レセプタクル ポジション数:34 ピッチ間隔2mm 適合製品:FCI Minitek シリーズ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト数:34
アズワン品番65-1376-36
1個
¥819
税込¥901
23日以内出荷
仕様製品群:FCI METRAL 89039 シリーズ コンタクト数:8 ピッチ間隔2mm 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:4 列ピッチ:2mm
アズワン品番65-1376-27
1個
¥1,898
税込¥2,088
23日以内出荷
仕様製品群:FCI METRAL HDXS 10075388 シリーズ コンタクト数:48 ピッチ間隔2mm 種別:ヘッダ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:12 列ピッチ:2mm
アズワン品番65-1374-51
1個
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
仕様IDC コネクタ タイプ:IDC レセプタクル コンタクト 種別:メス ピッチ間隔2mm 列数:2 コンタクト数:12 コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 材質:リン青銅
アズワン品番65-1376-31
1個
¥519
税込¥571
23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2mm 列数:2 コンタクト数:4 コネクタ マウント:表面実装 製品群:FCI Minitek 55510 シリーズ 種別:レセプタクル
アズワン品番65-1374-82
1個
¥329
税込¥362
23日以内出荷
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔2mm 列数:2 コンタクト数:8 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:FCI Minitek 57102 シリーズ 種別:ヘッダ
アズワン品番65-1374-85
1個
¥449
税込¥494
23日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。