制御機器 :「3M コーティング」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-03MGMS-GCP-215 180 ° オスフィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 3 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています
仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:17.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:3P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4604 アズワン品番65-7711-81
1袋(5個)
56,980 税込62,678
欠品中

AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。対応ケーブル径は5.5→13mmです。このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。。品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
長さ(mm)57.8 極数8 シリーズRJF 深さ(mm)34.9 方向ストレート 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。対応ケーブル径は5.5→13mmです。このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。。品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
長さ(mm)57.8 極数8 ポート数1 深さ(mm)34.9 方向ストレート 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き シリーズ番号RJF コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
9,698 税込10,668
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります