絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(970)
  • サンコー電商(1)
  • ニチフ(11)
  • SMC(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,488)
  • フエニックス・コンタクト(1,016)
  • 日本モレックス(molex)(990)
  • JST(日本圧着端子製造)(316)
  • ワゴジャパン(247)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(145)
  • ハーティング(129)
  • Qlight(123)
  • WEIDMULLER(111)
  • HARWIN(110)
  • SAMTEC(97)
  • EBM PAPST(77)
  • GB[制御機器](74)
  • omron(オムロン)(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(80)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(64)
  • 1,500-10,000円(94)
  • 10,000-50,000円(143)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「AWG」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • awg22
  • awg24 ケーブル
  • 電線 awg20
294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Female Contact #4 Machined 6 AWG Nick AMPHENOLFemale Contact #4 Machined 6 AWG NickAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5705アズワン品番65-7639-53
Male Contact #8 Machined 8-10 AWG Nic AMPHENOLMale Contact #8 Machined 8-10 AWG NicAMPHENOL
599税込659
1個
欠品中
仕様●タイプ:ピンコンタクト●シリーズ:AT60●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5703アズワン品番65-7647-20
Female Contact #8 Machined 8-10 AWG N AMPHENOLFemale Contact #8 Machined 8-10 AWG NAMPHENOL
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5707アズワン品番65-7590-46
ソケット ・ コンタクト ソケットコンタクト ATシリーズ メス 4 6 AWG AMPHENOLソケット ・ コンタクト ソケットコンタクト ATシリーズ メス 4 6 AWGAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT62●コード番号:195-5944アズワン品番65-7716-88
CTW MALE PIN 30 AU-22-26- AWG R-L REELIN AMPHENOLCTW MALE PIN 30 AU-22-26- AWG R-L REELINAMPHENOL
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様Amphenol FCI Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクト. Mini-PVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトは、ディスクリートワイヤを基板に接続するための製品です。ワイヤに圧着して個別に使用するか、ミニラッチ圧着コネクタハウジングに挿入することができます。この信頼性の高い圧着レセプタクルは2種類の金属製で、挿抜回数1000回まで接触圧を維持できるようになっています。コンタクトには、確実な気密圧着終端を実現する黄銅ボディが採用されています。ベリリウム銅スプリングによりかん合面での保持力を高めています。このPVシリーズ圧着レセプタクルコンタクトでは、「標準」(2.35 N)、「高」(4.41 N)、「超高」(10.79 N)の3種類のスプリング圧を選択可能です。こうした異なるスプリング圧で、挿抜力を独自に設定することができます。各スプリング力に対してさまざまなワイヤサイズやめっきの種類を選択することもできます。. 特長と利点. ディスクリートワイヤ接続又はミニラッチハウジングに挿入 耐久性に優れた2種類の金属構造で1000回の挿抜回数に対応 気密圧着終端に適した黄銅ボディ 保持スプリングで高かん合力を実現 3種類のスプリング圧に設定可能 さまざまなワイヤサイズとめっきオプション. 製品用途の情報. Mini-PVシリーズのコネクタは、さまざまな市場の幅広い用途に適しています。主な用途には、通信、計装、産業機器、白物家電、車載電子部品、データ、医療、民生機器、軍事 / 航空電子などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ・ コンタクト ピンコンタクト ATシリーズ オス 4 6 AWG AMPHENOLソケット ・ コンタクト ピンコンタクト ATシリーズ オス 4 6 AWGAMPHENOL
889税込978
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AT●オス/メス:オス●シリーズ番号:AT60 です●コード番号:195-5942アズワン品番65-7723-17
Female Contact #4 Machined 6 AWG Nick 1セット 500個入 AMPHENOLFemale Contact #4 Machined 6 AWG Nick 1セット 500個入AMPHENOL
529,800税込582,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Amphenol ピンコンタクトは圧着タイプ終端です。ニッケル オスジェンダー
仕様●入数:1リール(500個入り)●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5704アズワン品番65-7642-89
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ メス 20mm AT62-201-2031 22 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ メス 20mm AT62-201-2031 22 → 20 AWGAMPHENOL
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATM端子サイズ = 20mmケーブルサイズ = 22 → 20 AWGオス・メス = メスシリーズATMケーブル22 → 20 AWG端子長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
Amphenol ICC D-subコネクタコンタクト オス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタコンタクト オス 圧着 金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
3,698税込4,068
1袋(500個)
7日以内出荷
D-Subコネクタ.FCIのD-Subコネクタシリーズです。このコネクタシリーズには、さまざまな寸法と定格電流のタイプが用意されています。.鉛フリー/RoHS対応
長さ(mm)15タイプコンタクト:シグナル材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス
Female Contact #8 Machined 8-10 AWG N 1セット 500個入 AMPHENOLFemale Contact #8 Machined 8-10 AWG N 1セット 500個入AMPHENOL
339,800税込373,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Amphenol ピンコンタクトは圧着タイプ終端です。ニッケル オスジェンダー
仕様●入数:1リール(500個入り)●タイプ:ソケットコンタクト●シリーズ:AT62●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5706アズワン品番65-7645-09
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATシリーズ オス 16mm AT60-202-16141 20 → 16 AWG AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATシリーズ オス 16mm AT60-202-16141 20 → 16 AWGAMPHENOL
629税込692
1袋(10個)
翌々日出荷
ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電/機械的特性を備え、RoHS適合の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。削り出しニッケルめっきオスコンタクト、標準ピン
シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Male Contact #8 Machined 8-10 AWG Nic 1セット 500個入 AMPHENOLMale Contact #8 Machined 8-10 AWG Nic 1セット 500個入AMPHENOL
259,800税込285,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Amphenol ソケットコンタクトは、圧着タイプのニッケル 女性の性別
仕様●入数:1リール(500個入り)●タイプ:ピンコンタクト●シリーズ:AT60●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5702アズワン品番65-7660-51
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 12 20mm AWM-12S 22 → 16 AWG AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 12 20mm AWM-12S 22 → 16 AWGAMPHENOL
979税込1,077
1袋(20個)
翌々日出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
極数12シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 16 AWG AMPHENOLAmphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルの上に金めっき 16 AWGAMPHENOL
649税込714
1個
翌々日出荷
パワーコンタクト-DWシリーズ.はんだバケット付きパワーコンタクト10A→40Aの電流に対応これらのパワーコンタクトでは、色分けされたプラスチック製クリップにより、ケーブルゲージを容易に識別可能
長さ(mm)21.95タイプコンタクト:パワーシリーズDW定格電流(A)10材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
Male contact 1 bag 100 pieces 22AWG1.6mm 1袋 100個入 AMPHENOLMale contact 1 bag 100 pieces 22AWG1.6mm 1袋 100個入AMPHENOL
13,980税込15,378
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8752アズワン品番65-7540-80
Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルめっき 12 AWG AMPHENOLAmphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルめっき 12 AWGAMPHENOL
719税込791
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルケーブルサイズ = 12 AWGコンタクトタイプ = パワーシリーズ = DW定格電流 = 15A端子方法 = はんだ長さ = 21.85mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル メス 2 20mm AWM-2P 22 → 16 AWG AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル メス 2 20mm AWM-2P 22 → 16 AWGAMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(50個)
翌々日出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
種類ウェッジロック極数2シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタコンタクト 8656シリーズ メス 圧着 金めっき 28 → 24 AWG AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタコンタクト 8656シリーズ メス 圧着 金めっき 28 → 24 AWGAMPHENOL
5,498税込6,048
1袋(500個)
7日以内出荷
圧着レセプタクル及びピンコンタクトは、8656シリーズD-Subソケットハウジングで使用します。この圧着d-sub圧着コンタクトは金フラッシュめっきが施され、24→20AWG又は28→24AWGのワイヤサイズ範囲に対応します。
長さ(mm)14.35タイプコンタクト:ソケットシリーズ8656定格電流(A)5材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス
ソケット ・ コンタクト ピンコンタクト ATシリーズ オス 4 6 AWG 1袋 100個入 AMPHENOLソケット ・ コンタクト ピンコンタクト ATシリーズ オス 4 6 AWG 1袋 100個入AMPHENOL
87,980税込96,778
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
仕様●シリーズ:AT●オス/メス:オス●シリーズ番号:AT60 です●コード番号:195-5941アズワン品番65-7724-96
Amphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルめっき 16 AWG AMPHENOLAmphenol FCI Dサブコネクタ・パワーコンタクト DWシリーズ オス はんだ ニッケルめっき 16 AWGAMPHENOL
589税込648
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルケーブルサイズ = 16 AWGコンタクトタイプ = パワーシリーズ = DW定格電流 = 10A端子方法 = はんだ長さ = 21.85mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWG AMPHENOLAmphenol D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWGAMPHENOL
659税込725
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 28 AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWG AMPHENOLAmphenol D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 28 AWGAMPHENOL
659税込725
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 28 AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット ・ コンタクト ソケットコンタクト ATシリーズ メス 4 6 AWG 1袋 100個入 AMPHENOLソケット ・ コンタクト ソケットコンタクト ATシリーズ メス 4 6 AWG 1袋 100個入AMPHENOL
109,800税込120,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
仕様●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT62●コード番号:195-5943アズワン品番65-7721-40
Amphenol D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
529税込582
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 24 → 20 AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ オス 20mm AT60-202-20141 22 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ オス 20mm AT60-202-20141 22 → 20 AWGAMPHENOL
149,800税込164,780
1袋(5000個)
7日以内出荷
シリーズATMRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Amphenol FCI D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 24 AWG AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 28 → 24 AWGAMPHENOL
339税込373
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金ケーブルサイズ = 28 → 24 AWGコンタクトタイプ = シグナル最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 24AWG定格電流 = 5A端子方法 = 圧着長さ = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタコンタクト オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
259税込285
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
289税込318
1袋(25個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ メスコンタクト ATシリーズ ストレート メス 4 12mm AT62-12-0166 14 → 12 AWG AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ メスコンタクト ATシリーズ ストレート メス 4 12mm AT62-12-0166 14 → 12 AWGAMPHENOL
929税込1,022
1セット(20個)
7日以内出荷
極数4シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号62
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート メス 3 20mm AWM-3P 22 → 16 AWG AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート メス 3 20mm AWM-3P 22 → 16 AWGAMPHENOL
12,980税込14,278
1袋(500個)
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
極数3シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
Amphenol 自動車用コネクタ シールプラグ ATシリーズ ストレート オス 1 20mm AT13-204-2005 20 AWG AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ シールプラグ ATシリーズ ストレート オス 1 20mm AT13-204-2005 20 AWGAMPHENOL
639税込703
1袋(50個)
7日以内出荷
タイプシールプラグ極数1シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号13
Amphenol ICC D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に錫鉛合金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に錫鉛合金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
4,998税込5,498
1袋(500個)
7日以内出荷
D-Subコネクタ.FCIのD-Subコネクタシリーズです。このコネクタシリーズには、さまざまな寸法と定格電流のタイプが用意されています。.鉛フリー/RoHS対応
長さ(mm)14.1タイプコンタクト:ソケット材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス
Male contact 1 bag 100 pieces 22AWG1.6mm 1袋 10個入 AMPHENOLMale contact 1 bag 100 pieces 22AWG1.6mm 1袋 10個入AMPHENOL
1,498税込1,648
1袋(10個)
12日以内出荷
Amphenol 産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ: 0.34 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.14 mm 2
仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8753アズワン品番65-7585-41
Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-12-0166 14 → 12 AWG AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-12-0166 14 → 12 AWGAMPHENOL
1,198税込1,318
1セット(20個)
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATSeries現場修理キットは、出先や現場でメンテナンスする場合に最適です。各種のプラグ、レセプタクル、ウェッジ、コンタクト、シール、工具が含まれています。クロスリファレンスガイドその他すべてがヘビーデューティキャリングケースに収められており、ラベルで分類し、すばやく識別できるようになっています。
極数1シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号60
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート メス 6 20mm AWM-6P 22 → 16 AWG AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート メス 6 20mm AWM-6P 22 → 16 AWGAMPHENOL
11,980税込13,178
1袋(500個)
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
種類ウェッジロック極数6シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート メス 4 20mm AWM-4P 22 → 16 AWG AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート メス 4 20mm AWM-4P 22 → 16 AWGAMPHENOL
8,898税込9,788
1袋(500個)
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
極数4シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 6 20mm AWM-6S 22 → 16 AWG AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ライトアングル オス 6 20mm AWM-6S 22 → 16 AWGAMPHENOL
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
種類ウェッジロック極数6シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル メス 4 12mm AWP-4P 14 → 10 AWG AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル メス 4 12mm AWP-4P 14 → 10 AWGAMPHENOL
989税込1,088
1袋(25個)
7日以内出荷
極数4シリーズATP端子長さ(mm)12適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート
Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル メス 2 12mm AWP-2P 14 → 10 AWG AMPHENOLAmphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATPシリーズ ライトアングル メス 2 12mm AWP-2P 14 → 10 AWGAMPHENOL
379税込417
1袋(10個)
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
極数2シリーズATP端子長さ(mm)12適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ATMシリーズコネクタ接続方向ストレート

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

awg26特集
おすすめ人気ランキング
制御機器