制御機器 :「C16R」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Amphenol 産業用フードサイズ E16 は、ダブルレバーとサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:16P●コード番号:221-8726 アズワン品番65-7540-14
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

。Amphenol 産業用フードサイズ E16 は、シングルレバー及びサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8728 アズワン品番65-7541-27
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:16P●コード番号:221-8725 アズワン品番65-7540-47
1箱(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8727 アズワン品番65-7540-21
1箱(10個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります