制御機器 :「D-SUB15P」の検索結果
関連キーワード
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14
幅(mm)11.9
寸法(mm)39.14×11.9×12.55
ピッチ2.74mm
極数15
定格電圧300→0V
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1セット(25個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
極数15
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
極数15
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、頑丈で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に対して、業界標準の1つになっています。これらの実証済みのD-Subコネクタは、通信、データ、民生機器、産業、軍事、測定、医療の幅広い用途に対応しており、最も一般的な入力/出力インターコネクトの1つです。FCIは、過酷な環境を含めて、さまざまな設計要件に対応するために、幅広いD-Subコネクタを用意しています。これらの高性能コネクタは、電気通信、航空宇宙、軍用(125℃)クラス、高温(155℃)クラスなど、特に過酷な用途に対応するように設計されています。この製品は、機械加工されたコンタクトが特長になっており、はんだバケット、ストレートスピル、アングルスピル、及びワイヤラップ終端で使用できます。標準的なDタイプは、基本I/Oコネクタです2個のシェルと2個のハウジングを備えたD字型デザインD字型シェルデザインDIN41652及びMIL-C-24308の寸法基準に対応コンタクトレイアウトに9→50のポジションが利用可能打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングルの終端が利用可能さまざまな基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意標準的なはんだバケットと圧着終端が利用可能取り外し可能なコンタクトは、圧着コネクタで別途付属さまざまなケーブル及びワイヤサイズに適したコネクタケーブルコネクタを補完するさまざまなフードDPシリーズには機械加工されたコンタクトが付いています
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.58
ピッチ2.74mm
極数15
定格電圧300→0V
深さ(mm)18.5
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウトミックスコンタクト:15W2
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイププラグイン取り付け
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ライトアングル
1セット(25個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1.0 kV長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 10.47mmコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)30.81
幅(mm)16.2
寸法(mm)30.81×16.2×12.55
ピッチ2.29mm
極数15
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Min)-55
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub
接続方向ライトアングル
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)30.81
幅(mm)4.8
寸法(mm)30.81×4.8×12.55
ピッチ2.29mm
極数15
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub
接続方向ライトアングル
1セット(90個)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)38.76
幅(mm)12.17
サイズD-Subシェル:A
ピッチ2.74mm
極数15
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)38.76
幅(mm)12.17
ピッチ2.74mm
極数15
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)銅合金
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)30.81
幅(mm)6.1
ピッチ2.29mm
極数15
シリーズ10090928
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Max)+105
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub
接続方向ストレート
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)39.24
幅(mm)12.55
極数15
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
標準密度ハウジング圧着プラグ
長さ(mm)39.1
幅(mm)12.55
極数15
シリーズL777RR
定格電流(A)3
深さ(mm)17.9
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥99
税込¥109
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。