制御機器 :「Dsub メスメス」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSUB、機械加工ピン7.5A、ストレートはんだカップ、09ソケット、光沢スズシェル、フラッシュ金、3.1mm(.122インチ)クリア穴
長さ(mm)30.7 幅(mm)11.7 寸法(mm)30.7×11.7×12.4 ピッチ2.74mm 極数9 定格電圧300→0V 定格電流(A)7.5 深さ(mm)12.4 材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1セット(200個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります