制御機器 :「LC7」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
899 税込989
7日以内出荷

UL認定.BD及びBUタイプはメーカー品番を示します。.AmphenolLTW標準サイズオスパネル取り付け丸型レセプタブルコネクタ.オス/メスコンタクトタイプのAmphenolLTW標準サイズバヨネットロックオスパネル取り付けコネクタです。はんだコンタクト付属の頑丈な防水パネル取り付けコネクタにより組み立てが簡単になります。耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタ(黒のナイロンボディ、IP67等級、緩み止めナットが付属)が必須になる屋外でのさまざまな過酷な用途に適しています。シーリングキャップなしで最大4mmまでの厚さのパネルを使用する場合に最適です。.IP67動作温度範囲:-40→+105℃挿抜回数の耐久性:1000回BDタイプ5A、BUタイプ2A定格はんだコンタクトバヨネットロック:2個所
極数12 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)500 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ナイロン 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
899 税込989
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
690 税込759
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,300 税込3,630
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,520 税込2,772
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BDハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = AUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 10定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクト材質 = 銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,820 税込14,102
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 10定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,770 税込9,647
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります