RF/同軸 N プラグ STR 50 Ω クランプ/ソルダーAMPHENOL予約販売
仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG8 RG213 RG214 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:11GHzアズワン品番65-1619-29
RF 同軸 SMA STR ジャック 50 Ω PCBAMPHENOL23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1648-28
RF 同軸 2.4MM STR ジャック 50 Ω PCBAMPHENOL23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:2.4mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1648-57
RF/同軸 SMA プラグ STR 50 Ω クランプ/SLDAMPHENOL23日以内出荷
仕様R コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55 RG58 RG141 RG142 RG223 最大周波数:12.4GHzアズワン品番65-1450-47
RF/同軸 TNC バルクヘッド ジャック STR 50 ΩAMPHENOL10日以内出荷
仕様はんだ コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG405 コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1504-94
RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 75 Ω ソルダーAMPHENOL予約販売
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1412-89
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
センサー切替神保電器税込¥3,738¥3,398
食洗器用神保電器税込¥934¥849
CPUユニットomron(オムロン)税込¥373,780¥339,800
取付金具omron(オムロン)税込¥2,858¥2,598
変流器omron(オムロン)税込¥10,998~¥9,998~