絞り込み
ブランド
- AVX
- モノタロウ(37)
- AMPHENOL(5,363)
- BOURNS(1,981)
- IDEC(和泉電気)(2,193)
- KEMET(2,209)
- MICROCHIP(1,861)
- omron(オムロン)(3,802)
- onsemi(1,858)
- Panasonic(パナソニック)(7,111)
- RS PRO(13,481)
- SAMTEC(1,963)
- SIEMENS(3,344)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,970)
- VISHAY(4,660)
- WURTH ELEKTRONIK(3,852)
- YAGEO(2,663)
- シュナイダーエレクトリック(2,681)
- フエニックス・コンタクト(4,093)
- 日本モレックス(molex)(3,348)
- 河村電器産業(3,035)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(98)
特価

AVX チップヒューズ
AVX¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種類基板用ヒューズ取付方式表面実装動作温度範囲(℃)-55~+125溶断速度F材質(ターミナル)ニッケル
KYOCERA AVX MLCC 100nF 200V dc 1210 (3225M) 12102C104KAT2A
AVX¥67,980税込¥74,7781セット(2000個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT寸法(mm)3.3×2.5×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)2.5規格自動車:AEC-Q200電圧(V)200dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)
AVX タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,6032-28,TAJC106K025RNJ
AVX¥17,980税込¥19,7781セット(500個)7日以内出荷仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)25dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量10μF漏れ電流(μA)2.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.8最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)2.9
AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc 1206 (3216M) 12061A471JAT2A
AVX¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷仕様AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±5%静電容量470pF温度特性NP0 (C0G)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
AVX ポリマーコンデンサ,47μF,25V dc,2917,TCJD476M025R0060E
AVX¥2,498税込¥2,7481セット(10個)7日以内出荷電圧(V)25dc静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジーポリマー
AVX ポリマーコンデンサ,47μF,16V dc,2917,TCJY476M016R0070E
AVX¥1,798税込¥1,9781セット(10個)7日以内出荷材質誘電体:タンタル静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジーポリマー
AVX ポリマーコンデンサ,100μF,25V dc,2917,TCJE107M025R0080E
AVX¥2,998税込¥3,2981セット(10個)7日以内出荷電圧(V)25dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジーポリマー
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 1206 (3216M) W3F15C2228AT1A
AVX¥889税込¥9781袋(25個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)50dcシリーズW3F許容差-20 → +50%静電容量2.2nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性表面実装1206、W3Fシリーズ. 標準サイズのフィードスルーセラミックコンデンサ 低ESR、広い周波数特性 低パラレルインダクタンス 優れたデカップリング機能 用途: EMI抑制、フィルタリング、調整、デカップリングなど実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
AVX MLCC 10nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C103KAT2A
AVX¥39,980税込¥43,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 10μF 6.3V dc
AVX¥1,798税込¥1,9781袋(25個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)6.3dcシリーズNOJ許容差±20%静電容量10μF誘電正接6%漏れ電流(μA)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性NOJ標準シリーズ. 酸化ニオブSMDコンデンサ OxiCap(TM)は故障してもカテゴリ電圧まで燃焼しません。 静電容量許容差±20% 使用温度範囲: -55℃ to +105℃実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18等価直列抵抗(Ω)2.2
KYOCERA AVX MLCC 1μF 16V dc 1206 (3216M) 1206YC105KAT2A
AVX¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷仕様AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.6電圧(V)16dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,2917,TPSD226M025R0200
AVX¥1,698税込¥1,8681袋(5個)8日以内出荷仕様AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×2.9高さ(mm)2.9電圧(V)25dcシリーズ2917静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2917テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4
AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C104JAT2A
AVX¥19,980税込¥21,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2奥行(mm)1.6電圧(V)50dc許容差±5%静電容量100nF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応特性セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6032-28,TAJC106K035RNJ
AVX¥24,980税込¥27,4781セット(500個)7日以内出荷仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジータンタル等価直列抵抗(Ω)1.6最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 100nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C104MAT2A
AVX¥21,980税込¥24,1781セット(3000個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200電圧(V)100dc許容差±20%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性車載用MLCコンデンサは、さまざまなケースサイズ、静電容量値、動作電圧に対応しています。この製品は、自動車産業だけでなく、信頼性の向上を求めるあらゆる用途に適しています。各コンデンサは、QA (品質保証)ラボで連続的に検査されます。この検査の結果により、優れた品質を維持できるようになっています。電圧: 16 → 500 V ケースサイズ: 0402 → 2220 静電容量範囲: 1 pF → 22 uF 誘電体: NP0 (C0G)、X7R、X8R実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)
AVX MLCC 1nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C102KAT2A
AVX¥23,980税込¥26,3781セット(4000個)7日以内出荷仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。長さ(mm)3.2奥行(mm)1.6電圧(V)50dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)最小動作温度(℃)-55
コネクタ 電源 エントリー プラグ 30A 250V
AVX¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷仕様コネクタ タイプ:パワーエントリー 定格電流:30A コネクタ 色:ブラック ホワイト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 定格電圧 VAC:250V 製品群:- 種別:プラグアズワン品番65-1503-35
RF/同軸 SMA プラグ ストレート 50 Ω ソルダー
AVX¥2,398税込¥2,6381個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:0.141inch セミリジッド コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1487-91
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品