Bourns リードインダクタ, 1 mH, 100mA, ラジアル, RLB0608-102KLBOURNS翌々日出荷
Bourns RLB0608シリーズラジアルインダクタ. RLB0608シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0608シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 11.5Ω許容差 = ±10%直径 = 5mm高さ = 6.5mm寸法 = 5 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.8MHzリード間隔 = 2mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5ABOURNS翌々日出荷
MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns SMDレジスタ, 22kΩ, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-FX-2202ELFBOURNS翌々日出荷
0603フォーマット抵抗器、CR0603-FXシリーズ ‐ 1 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22k
Bourns SMDレジスタ, 10mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R010ELFBOURNS翌々日出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)10m
Bourns SMDレジスタ, 22Ω, 0603 (1608M), 0.1W CR0603-JW-220ELFBOURNS翌々日出荷
0603フォーマット抵抗器、CR0603-JWシリーズ ‐ 5 %. BournsのCR0603シリーズの厚膜表面実装抵抗器は、定格電力が0.1 W @ 70 ℃となっています。 3層から成るこのチップ抵抗器は、浸出を防いではんだ付けしやすいようにニッケルバリアを備えています。これにより、あらゆる種類のはんだ付けプロセスに対応できるようになっています。
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CR0603動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)22
Bourns SMDレジスタ, 20mΩ, 2512 (6432M), 3W CRA2512-FZ-R020ELFBOURNS翌々日出荷
AEC-Q200認定. CRAシリーズ2512型 - 電流検出. 特殊合金抵抗 定格電力: 3 W @ 70 ℃ インダクタンスは5 nH未満. 製品用途の情報. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
仕様テクノロジー = メタルストリップパッケージ/ケース = 2512 (6432M)許容差 = ±1%定格電力 = 3W温度係数 = ±75ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200シリーズ = CRA動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +170℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)20m
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 2WBOURNS翌々日出荷
仕様ポテンショメータタイプ = リニア最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだシャフト長さ = 20.62mmシリーズ = 3590S%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 100kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8BOURNS翌々日出荷
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 100kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 1.13W, ±2%, 素子数:8BOURNS翌々日出荷
8 素子バス型抵抗器. Bournsの4600Xシリーズの8素子バス型アレイ抵抗器は、抵抗値の範囲が広く、さまざまな用途に適しています。このネットワーク抵抗器は、難燃性エポキシ樹脂製の本体で衝撃、熱、湿気から保護されています。. 特長:. 低プロファイル. 各種ピンパッケージにより、様々な設計に柔軟な対応が可能. 明確なマークにより恒久的に識別可能. 抵抗が10 → 10 Mのタイプを選択可能
仕様抵抗 = 4.7kΩ抵抗器の数 = 8パッケージ/ケース = SIP定格電力 = 1.13W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 22.81mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 22.81mmシリーズ = 4600X温度係数 = ±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 10 mH, 34mA, ラジアル, RLB0812-103KLBOURNS翌々日出荷
Bourns RLB0812シリーズラジアルインダクタ. RLB0812シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流製品です。 RLB0812シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 34mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 39Ω許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 360kHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLB動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1ABOURNS翌々日出荷
MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
仕様動作電流 = 2.2A定格電圧 = 72V動作時間 = 8.2s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 10.84mm高さ = 16.84mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 380mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リセッタブルヒューズ 5A 16V 2.5A 1812BOURNS翌々日出荷
MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
仕様動作電流 = 5A動作時間 = 5s保持電流 = 2.5A長さ = 4.83mm高さ = 1.6mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.015Ω最大抵抗 = 100mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)16RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 抵抗アレイ, 4.7kΩ, 0.75W, ±2%, 素子数:5BOURNS翌々日出荷
抵抗 = 4.7kΩ抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 0.75W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 15.19mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 15.19mmシリーズ = 4600X動作温度 Max = +125℃5素子バス型抵抗器
Bourns 抵抗アレイ, 470Ω, 0.63W, ±2%, 素子数:4BOURNS翌々日出荷
抵抗 = 470Ω抵抗器タイプ = ネットワークパッケージ/ケース = SIP定格電力 = 0.63W終端スタイル = Through Hole許容差 = ±2%ケーススタイル = フォーマル1素子当りの定格電力 = 0.2W回路図 = BUS長さ = 12.65mm奥行き = 2.49mm高さ = 5.08mm寸法 = 2.49 x 5.08 x 12.65mmシリーズ = 4600X動作温度 Max = +125℃4素子バス型抵抗器. Bourns製の4600X 4-バス形抵抗器は抵抗値の範囲が広いので、多数の用途に適しています。 エポキシ樹脂のボディ材質は難燃性が検証されており、衝撃、熱及び湿気に対して高い水準の耐性を備えています。
Bourns リセッタブルヒューズ 5A 30V 2.5ABOURNS翌々日出荷
動作電流 = 5A定格電圧 = 30V動作時間 = 10.3s保持電流 = 2.5A電流 Max = 40 A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.025Ω最大抵抗 = 70mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアルMF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
Bourns リセッタブルヒューズ 0.75A 6V 0.35A 0603BOURNS翌々日出荷
動作電流 = 0.75A定格電圧 = 6V動作時間 = 0.1s保持電流 = 0.35A電流 Max = 40 A長さ = 1.85mm高さ = 0.65mm幅 = 1.05mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.2Ω最大抵抗 = 1.4Ω電力損失 = 0.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 0603℃寸法 = 1.85 x 1.05 x 0.65mmUL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 1A, 63V dc SF-1206S100-2BOURNS翌々日出荷
定格電流 = 1A定格電圧 = 63V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
Bourns ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V dc SF-1206S200-2BOURNS翌々日出荷
定格電流 = 2A定格電圧 = 63V dc溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体長さ = 3.1mm本体幅 = 1.55mm本体高さ = 0.6mm遮断容量最大電圧 R = 50 A動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃ターミナル材質 = 錫メッキ-銅/ニッケルmmUL. スローブロー表面実装SinglFuse SF-1206Sシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 3216 (EIA1206)ミニチュアフットプリント スローブローヒューズ 薄膜チップヒューズ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~
動力分電盤テンパール工業税込¥549,780~¥499,800~
電灯分電盤テンパール工業税込¥175,780~¥159,800~
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~