Bourns DR331シリーズSMDコモンモードチョーク。RoHS対応 2本巻き又は分布巻き 1000 MHzを超える幅広い周波数範囲 定格電流0.2 → 0.5 A オープン構造により、DR332シリーズよりも経済的 データライン及び信号ラインでのEMIの抑制用途
仕様インダクタンス = 4.7 mH、シリーズ = DR331、試験周波数 = 100 KHz、DC抵抗 = 0.70Ω、電流 Max = 0.2 A、寸法 = 7.3 x 5.4 x 4.7mm、動作温度範囲 = -40 ℃ → +135 ℃、実装タイプ = アキシャル、終端スタイル = はんだパッド、動作温度 Max = +135℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH。シリーズ = PM3700。試験周波数 = 500 KHz → 40 MHz。DC抵抗 = 20mΩ。電流 Max = 4 A。寸法 = 21.6 x 11.43mm。動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C。実装タイプ = 表面実装。終端スタイル = はんだパッド。パッケージ/ケース = 3700。動作温度 Min = -55℃。Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
仕様インダクタンス = 2 mHシリーズ = PM3700試験周波数 = 300 KHz → 20 MHzDC抵抗 = 0.030Ω電流 Max = 3.5 A寸法 = 17.78 (Dia.) x 11.43mm動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C実装タイプ = 表面実装終端スタイル = はんだパッドパッケージ/ケース = 3700動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Bourns PM3700シリーズSMDコモンモードチョーク. 最大電流定格7 A コンパクトなサイズ、ボディ径17.8 mm テープ及びリールのパッケージング RoHS対応 フィルタリング、コモンモード用
仕様インダクタンス = 20 mHシリーズ = PM3700試験周波数 = 25 KHz → 4 MHzDC抵抗 = 0.250Ω電流 Max = 1 A寸法 = 17.78 (Dia.) x 11.43mm動作温度範囲 = -55 ° C → +125 ° C実装タイプ = 表面実装終端スタイル = はんだパッドパッケージ/ケース = 3700動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(200個)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
SRF0905シリーズ巻線型チョーク. SRF0905シリーズ巻線型チョークは、定格電流が1.6 A インダクタンス範囲: 10 → 6500 μH 周波数範囲: 最高300 MHz RoHS対応 EMI抑制用
仕様インダクタンス = 10 μHシリーズ = SRF0905インピーダンス = 200 Ω試験周波数 = 20 → 300 MHzDC抵抗 = 0.08Ω電流 Max = 1.6 A寸法 = 9.2 x 6 x 5mm動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃実装タイプ = 表面実装終端スタイル = 表面実装パッケージ/ケース = 0905長さ = 9.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH。シリーズ = SRF0602。インピーダンス = 260 Ω。試験周波数 = 3 → 660 MHz。DC抵抗 = 0.22Ω。電流 Max = 300 mA。寸法 = 6.5 x 3.6 x 1.65mm。動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃。実装タイプ = 表面実装。終端スタイル = 表面実装。パッケージ/ケース = 0602。動作温度 Min = -40℃。SRF0602シリーズ巻線型チョーク. SRF0602シリーズ巻線型チョークの定格電流は300 A インダクタンス範囲: 10 → 330 μH 周波数範囲: 1600 MHz RoHS対応 EMI抑制における用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:7.9 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:1000 Ω●試験周波数:100 MHz
アズワン品番65-6934-47
1個
¥399
税込¥439
7日以内出荷
インダクタンス = 2 mH。最大直流電流 = 600mA。パッケージ/ケース = 0905。長さ = 0mm。奥行き = 5mm。シールド = あり。許容差 = 50%。シリーズ = SRF0905。コア材料 = フェライト。Bourns Electronics ラインフィルタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 0.6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns Electronics ラインフィルタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 1 A の DCフェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
仕様インダクタンス = 25 μH最大直流電流 = 1Aパッケージ/ケース = 0905長さ = 0mm奥行き = 5mmシールド = あり許容差 = 30%シリーズ = SRF0905コア材料 = フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6970-22
1セット(500個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタでは、22 μ H のインダクタンス @ 100 kHzこのインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mm
アズワン品番65-6971-65
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、11 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6965-51
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:4 μH●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:300 Ω●試験周波数:100 MHz
アズワン品番65-6932-16
1セット(1200個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、インダクタンスが 100 kHz で 200 μ H です。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6961-09
1セット(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、100 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:100 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:7.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1.5Ω●電流 Max:0.20 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6969-85
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Bourns SRF4530A シリーズコモンモードチップインダクタは、51 μ H のインダクタンス @ 100 kHz を備えています。このインダクタのフェライトコアとエナメル銅線は、Au Terminal 仕上げです。定格電圧は 50 V dc、絶縁抵抗は 10 M Ω です。シールド構造 - 低放射 バイファイラ巻き 高温 ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6971-41
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:22 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:1.2 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.6Ω●電流 Max:0.31 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6965-98
1セット(500個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1200個入り)●インダクタンス:22.6 μ H●シリーズ:SRF7035A●インピーダンス:3000 Ω●試験周波数:100 MHz
アズワン品番65-6934-20
1セット(1200個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:51 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:3.5 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:1Ω●電流 Max:0.23 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6971-45
1セット(500個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:200 μH●シリーズ:SRF4530AG●インピーダンス:11 kΩ●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:4.5Ω●電流 Max:0.1 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●動作温度 Max:+150℃
アズワン品番65-6970-32
1セット(500個)
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:11 μH●シリーズ:SRF4530A●インピーダンス:0.6 k Ω●試験周波数:100 kHz●DC抵抗:0.5Ω●電流 Max:0.36 A●寸法:4.5 x 3.2mm●動作温度範囲:-55 ℃ → +150 ℃●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●終端スタイル:表面実装●高さ:3.2mm
アズワン品番65-6972-75
1セット(500個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
バイファイラ巻き 高いコモンモードインピーダンス ハロゲンフリー 用途 EMI抑制: データ及び信号ライン 通信機器 家庭用電化製品
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 4532長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.8mm寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm許容差 = -30 %, +50%最大直流抵抗 = 2.65Ωシリーズ = SRF4532コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
インダクタンス = 51 μH。最大直流電流 = 200mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.8mm。許容差 = -30 %, +50%。最大直流抵抗 = 3.5Ω。シリーズ = SRF4532。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100kHz。インダクタ構造 = デュアル℃。Bourns SRF4532シリーズSMDコモンモードチョーク. 高いコモンモードインピーダンスを持つSRF4532シリーズ2本巻きコモンモードチップインダクタです。 SRF4532シリーズインダクタは、データ回線及び信号回線、CANbus、電気通信機器、家庭用電化製品でのEMI抑制に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥579
税込¥637
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 51 μH最大直流電流 = 500mAパッケージ/ケース = 0331長さ = 7.3mm奥行き = 5.4mm高さ = 4.7mm寸法 = 7.3 x 5.4 x 4.7mmシールド = なし許容差 = ±25%最大直流抵抗 = 300mΩシリーズ = DR331コア材料 = フェライトインダクタ構造 = デュアル℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 250 μH最大直流電流 = 1.2Aパッケージ/ケース = 0905長さ = 9.2mm奥行き = 6mm高さ = 5mm寸法 = 9.2 x 6 x 5mm許容差 = ±50%最大直流抵抗 = 130mΩシリーズ = SRF0905コア材料 = フェライト動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
インダクタンス = 600 μH。最大直流電流 = 300mA。パッケージ/ケース = 3216。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 2mm。許容差 = ±25%。最大直流抵抗 = 800mΩ。シリーズ = SRF3216。コア材料 = フェライト。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRF3216シリーズ巻線型チョーク. SRF3216シリーズ巻線型チョークは、高インピーダンスで、定格電流が最大400 mAとなっています。 SRF3216シリーズの用途には、ノイズ抑制、パソコン、ディスプレイパネルなどがあります。. RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
SRF0504シリーズ巻線型チョーク. SRF0504シリーズ巻線型チョークは、定格電流が5 A インダクタンス範囲: 0.60 → 6.0 μH 周波数範囲: 最高1200 MHz RoHS対応 EMI抑制に使用
仕様インダクタンス = 11 μH最大直流電流 = 2A長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
Bourns 6000シリーズラジアルチョーク. Bourns 6000シリーズのラジアルリードRFチョークは、高い電流容量、高効率、広い使用温度範囲を備えた非常に信頼性の高いチョークです。. 高い電流容量 フェライトボビンコア 高周波数帯での低いコア損失 高い信頼性、効率 巻線は熱収縮チューブでカバー リードスペーシングは固定 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 650mΩ許容差 = ±20%直径 = 9mm高さ = 12.2mm寸法 = 9 x 12.2mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2.7MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = 6000最小品質ファクター = 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥769
税込¥846
翌々日出荷
インダクタンス = 100 mH。最大直流電流 = 20mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 235Ω。許容差 = ±10%。直径 = 8.5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100kHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RL622。最小品質ファクター = 20℃。Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 4.3A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 30mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 8.5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 51MHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RL622。末端仕様 = ラジアルリード型mm。Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 910mA。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 280mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 8.5mm。高さ = 11mm。寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 3.7MHz。リード間隔 = 5mm。シリーズ = RL622。末端仕様 = ラジアルリード型mm。Bourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
BournsElectronicsラジアルリードRFチョークですインダクタンス範囲:1000→1200μH動作温度:-55→+105℃フェライトコア材質
仕様●入数:1トレイ(160個入り)●インダクタンス:18 kH●最大直流電流:1.98A●実装タイプ:スルーホール●許容差:0.1●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.8MHz●シリーズ:6100●最小品質ファクター:5.8
アズワン品番65-6978-78
1セット(160個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
SRP6540シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. シールド構造 鉄粉コア 高い飽和電流 用途: 携帯機器のDC/DCコンバータ及び電源など
仕様インダクタンス = 8.2 μH最大直流電流 = 4.5Aパッケージ/ケース = 6540長さ = 7.2mm奥行き = 6.5mm高さ = 4mm寸法 = 7.2 x 6.5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 50.5mΩシリーズ = SRP6540コア材料 = 鉄粉動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1200個)
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
SRP6540シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. シールド構造 鉄粉コア 高い飽和電流 用途: 携帯機器のDC/DCコンバータ及び電源など
仕様インダクタンス = 560 nH最大直流電流 = 18Aパッケージ/ケース = 6540長さ = 6.5mm奥行き = 7.2mm高さ = 4mm寸法 = 6.5 x 7.2 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 4.4mΩシリーズ = SRP6540コア材料 = 鉄粉インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
SRP5030Tシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. シールド構造 鉄粉コア 高い飽和電流 用途: 携帯機器のDC/DCコンバータ及び電源など
仕様インダクタンス = 680 nH最大直流電流 = 8.5Aパッケージ/ケース = 5030長さ = 5.7mm奥行き = 5.2mm高さ = 2.8mm寸法 = 5.7 x 5.2 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 12mΩシリーズ = SRP5030Tコア材料 = 鉄粉インダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 10.5A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 25mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 1.5mm。高さ = 1.03mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mm。コア材料 = フェライトボビンコア。リード間隔 = 1.15mm。シリーズ = 1140。リード径 = 1.6256mm。定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
インダクタンス = 330 μH。最大直流電流 = 6.1A。実装タイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 74mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 1.5mm。高さ = 1.03mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mm。コア材料 = フェライトボビンコア。リード間隔 = 1.15mm。シリーズ = 1140。末端仕様 = ラジアルリード型℃。定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(70個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
PM2110シリーズトロイダル巻線型チョーク. 最大定格電流22.7 A トロイダルコア RoHS対応 用途: DC/DCコンバータの入出力、産業電子機器
仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 2110長さ = 30.5mm奥行き = 25.4mm高さ = 15.24mm寸法 = 30.5 x 25.4 x 15.24mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 74mΩシリーズ = PM2110コア材料 = 鉄インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(77個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
SDR0805シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか7.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 0.1 mH最大直流電流 = 720mAパッケージ/ケース = 0805長さ = 7.8mm奥行き = 7.8mm高さ = 5.3mm直径 = 7.8mm寸法 = 7.8 x 7.8 x 5.3mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 450mΩシリーズ = SDR0805コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 7MHzインダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1.75Aパッケージ/ケース = 1006長さ = 9.8mm奥行き = 9.8mm高さ = 5.8mm直径 = 9.8mm寸法 = 9.8 x 9.8 x 5.8mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 110mΩシリーズ = SDR1006コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 11MHz最小品質ファクター = 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。