制御機器 :「デジタルビデオカメラ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 3.5A長さ = 5mm奥行き = 4mmインダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH、定格電流: 最大3.6 A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 900mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 620mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
399 税込439
7日以内出荷

SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 670mA長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 234mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
7日以内出荷

SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 1.3Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 198mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 9MHzインダクタ構造 = 半シールド℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 3.4A rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 53mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
669 税込736
7日以内出荷

SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 2.2 μH最大直流電流 = 2.1A長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 29mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
7日以内出荷

SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 3.1Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 35mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 27MHzインダクタ構造 = 半シールド℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 400mAパッケージ/ケース = 4026長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 594mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 10MHzインダクタ構造 = 半シールド℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.15Aパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 72mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7MHzインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 6.8 μH最大直流電流 = 2.3Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 59mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 21MHzインダクタ構造 = 半シールド℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 1.4Aパッケージ/ケース = 5040長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5 x 5 x 4mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 152mΩシリーズ = SRN5040コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 11MHzインダクタ構造 = 半シールド℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 3A長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 2.5mm寸法 = 4 x 4 x 2.5mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 16mΩシリーズ = SRN4026コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
7日以内出荷

SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 470 μH最大直流電流 = 800mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 950mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
649 税込714
7日以内出荷

SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 3.5A長さ = 2.5mm奥行き = 2mm高さ = 1.2mm寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = SRN2512コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
7日以内出荷

インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 5040。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 4mm。寸法 = 5 x 5 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 96mΩ。シリーズ = SRN5040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 15MHz。最小品質ファクター = 17℃。SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH 定格電流: 最大3.6 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 1.2 μH最大直流電流 = 3.5A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 25mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
7日以内出荷

AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 22 μH最大直流電流 = 900mA長さ = 4mm奥行き = 1.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
459 税込505
7日以内出荷

インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 3.1A。パッケージ/ケース = 8040。長さ = 8mm。奥行き = 8mm。高さ = 4mm。寸法 = 8 x 8 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 50mΩ。シリーズ = SRN8040。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 18MHz。最小品質ファクター = 20℃。半シールド構造 高定格電流 コンポーネント高さ: 4.5 mm インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大4.2 A ハロゲンフリー 用途 DC/DCコンバータ ノートパソコン デジタルビデオカメラ HDD 携帯電話 テレビ、LCDディスプレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 1.9A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 84mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
479 税込527
7日以内出荷

AEC-Q200認定. SRN4018シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN4018TAシリーズ半シールド付きパワーインダクタは主に車載電子機器の用途向けに設計されており、AEC-Q200認定を取得していますが、信頼性の高いインダクタンスを必要とする他の用途にも使用できます。これらのインダクタは、効果的な磁気シールドを備えているので、シールドなしのインダクタよりも電磁放射が低くなっています。インダクタンス範囲は1 → 150 μHです。定格電流: 最高で3.2 A. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、インフォテイメント、照明) 電源 DC-DCコンバータ デジタルビデオカメラ スマートフォン テレビ、LCDディスプレイ
仕様インダクタンス = 2.7 μH最大直流電流 = 2.3A rmsパッケージ/ケース = 4018長さ = 4mm奥行き = 4mm高さ = 1.8mm寸法 = 4 x 4 x 1.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 52mΩシリーズ = SRN4018コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
559 税込615
7日以内出荷

インダクタンス = 680 nH。最大直流電流 = 3.6A。パッケージ/ケース = 2512。長さ = 2.5mm。奥行き = 2mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 43mΩ。シリーズ = SRN2512。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 140MHz。インダクタ構造 = 半シールド℃。SRN2512シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN2512シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大4.7 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

インダクタンス = 2.2 μH。最大直流電流 = 1.3A。長さ = 2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 186mΩ。シリーズ = SRN2012。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -55℃。SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
299 税込329
7日以内出荷

インダクタンス = 240 nH。最大直流電流 = 3.5A。パッケージ/ケース = 2012。長さ = 2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 33mΩ。シリーズ = SRN2012。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 360MHz。最小品質ファクター = 8℃。SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

インダクタンス = 1.5 μH。最大直流電流 = 1.8A。パッケージ/ケース = 2012。長さ = 2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.6 x 1.2mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 108mΩ。シリーズ = SRN2012。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 90MHz。最小品質ファクター = 12℃。SRN2012シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns SRN2012シリーズは、シールド付き巻線型SMDインダクタです。各種のフェライトコアサイズの製品を用意しています。. 特長と利点: SRN2012シリーズは、半シールド構造で小型サイズ 低プロファイル: 1.2 mm インダクタンス範囲: 0.24 → 2.2 μH 定格電流: 最大3.5 A RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: DC-DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、 テレビ、LCDディスプレイなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります